絞り込み
ブランド
- RYOBI(リョービ)(125)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(83)
- エスコ(25)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- DIA(5)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- アイアイ(3)
- ダイケン(2)
- ACE(エース)(2)
- ノダ(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- NEW STAR(2)
- TRUSCO(1)
- ムラコシ精工(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- YKK AP(1)
適合扉質量(kg)
適合扉幅(mm)
- 350以上(1)
- 550以上(1)
- 600以下(1)
- 800以下(43)
- 850以下(1)
- 900以下(75)
- 950以下(59)
- 1050以下(45)
- 1100以下(1)
- 1200以下(30)
- 1400以下(1)
- 1500以下(8)
- 1800以下(5)
- 2000以下(1)
- 2500以下(1)
適合扉高さ(mm)
700以下・1800以下・1900以下・2000以下・2100以下・2400以下・2700以下・3000以下・3500以下
商品豆知識

ドアクローザ RUCAD 露出配線 パラレル型
RYOBI(リョービ)¥229,800~税込¥252,780~1台10日以内出荷電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きですタイプパラレル型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 パラレル型
RYOBI(リョービ)¥229,800~税込¥252,780~1台10日以内出荷電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きですタイプパラレル型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・90度制限)
RYOBI(リョービ)¥37,980税込¥41,7781台10日以内出荷先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°)タイプスタンダード型ブラケット-ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザ RUCAD 露出配線 スタンダード型
RYOBI(リョービ)¥229,800~税込¥252,780~1台10日以内出荷電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きですタイプスタンダード型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 スタンダード型
RYOBI(リョービ)¥229,800~税込¥252,780~1台10日以内出荷電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きですタイプスタンダード型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・120度制限)
RYOBI(リョービ)¥36,980税込¥40,6781台10日以内出荷先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(120°)タイプスタンダード型ブラケット-ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き)
RYOBI(リョービ)¥34,980税込¥38,4781台10日以内出荷先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプスタンダード型ブラケット-ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)
エスコ¥13,000税込¥14,3001台翌日出荷付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400色シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)
エスコ¥10,000税込¥11,0001台翌日出荷付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400色シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ドアクローザ 左右兼用
ノダ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷開ける力を軽く調整できます。 開閉力の調整機能の採用により、ご高齢の方や小さいお子様など、力の弱い方でも、ドアをラクに開けることができるように調整ができます。 右開き、左開き兼用です。 自動ストップ機能。 扉を70度以上開くと、扉を開放状態で維持できます。 閉じ速度や開閉力を調整できます。用途ドアクローザ勝手左右兼用
受座化粧カバー オプション品
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個5日以内出荷ラプコン隠しドアダンパーLDD-VR型のオプション品です。材質ポリアセタール色ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)7.6×2.6×0.4
ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様)
ジョー・プリンス竹下¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷扉を軽く押すだけで、自動で開閉できます。扉を押すと自動で開きます。扉を押すとソフトクローズします。 全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。 軽量扉用(扉重量7.5kg以下)です。用途木製キャビネット付属品皿タッピングネジ3本、タッピングネジ2本、キャップ2個、カバー2個、型紙2枚材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)色黒色+黒色塗装適合扉高さ(mm)700以内推奨扉サイズH700×W600mm以内適合扉幅(mm)600以内適合扉質量(kg)7.5以下
玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」
TOSTEM(LIXIL)¥208,800~税込¥229,680~1個ほか6日以内出荷から7日以内出荷自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。最大出力(W)【電動ドアオープナー】15使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12勝手左右兼用使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315適合扉質量(kg)65以下操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能
引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。寸法(mm)DW770~870
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)左
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥21,980~税込¥24,178~1個22日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。色シルバー
ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から32日以内出荷耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥35,980~税込¥39,578~1個32日以内出荷耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,998~税込¥9,898~1個14日以内出荷から32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。耐久回数50万回
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:45以下色シルバー適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)¥13,980~税込¥15,378~1台10日以内出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型ストップストップ付
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付・90度制限)
RYOBI(リョービ)¥14,980~税込¥16,478~1台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付開き角度制限(90°)ブラケット-ストップストップ付
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 120度
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷120°以上開かない機構。バックチェック機能付。仕様制限角度120°色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ適合扉高さ(mm)2100ストップ付適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷90°以上開かない機構。バックチェック機能付。仕様制限角度90°色シルバータイプパラレル型適合扉高さ(mm)2400ストップなし適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型【Z型】90°・120°制限付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷90°、又は 120°以上開かない機構。 ※120°制限用は、取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます。 バックチェック機能付。仕様制限角度90°色シルバータイプスタンダード型/ストップ付き適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下
エイトストッパーロック付
アイアイ¥4,898税込¥5,3881セット翌々日出荷玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。完全ストップ機能付。材質SUS304耐荷重(kg)20適合扉厚(mm)25~45
手動ロック・面付けタイプ ライト(取付具付属)
ACE(エース)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷室内扉用材質本体 : ポリアセタール樹脂・ABS樹脂・受 : 亜鉛ダイカスト寸法H(mm)50寸法D(mm)50寸法W(mm)21.5