絞り込み
ブランド
適合扉質量(kg)
適合扉高さ(mm)
700以下・1800以下・1900以下・2000以下・2100以下・2400以下・2700以下・3000以下・3500以下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ドアクローザー

268件中 241268
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    33,980税込37,378
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
    タイプパラレル型ブラケット標準ブラケット適合扉高さ(mm)1800~2400開き角度(度)制限(90°)ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップなし・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップなし・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
    タイプスタンダード型ブラケット-適合扉高さ(mm)1800~2400開き角度(度)制限(90°)ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・エアタイトドア用) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・エアタイトドア用)

    RYOBI(リョービ)
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
    タイプパラレル型ブラケットAT用ブラケット適合扉高さ(mm)1800~2400開き角度(度)-ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
    タイプパラレル型適合扉高さ(mm)1800~2400開き角度(度)-ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
    タイプスタンダード型ブラケット-適合扉高さ(mm)1800~2400開き角度(度)-ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ パラレル型(ストップ付き) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ パラレル型(ストップ付き)

    RYOBI(リョービ)
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ フラットかつ恒久的な外観を演出 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計 ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。 さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。
    タイプパラレル型適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップ付適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100
  • ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ パラレル型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    45,980税込50,578
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ フラットかつ恒久的な外観を演出 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計 ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。 さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。
    タイプパラレル型適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100
  • ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ スタンダード型(ストップ付き) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ スタンダード型(ストップ付き)

    RYOBI(リョービ)
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ フラットかつ恒久的な外観を演出 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計 ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。 さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。
    タイプスタンダード型適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップ付適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100
  • ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    45,980税込50,578
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ フラットかつ恒久的な外観を演出 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計 ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。 さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。
    タイプスタンダード型適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100
  • ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ (ストップ付き) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ (ストップ付き)

    RYOBI(リョービ)
    39,980税込43,978
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ 「見せない」という究極のデザイン 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 「見せない」という究極のデザインのために、フォルムと機能性をこれまで以上にグレードアップしています。
    タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップ付適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100ドア厚(mm)適用(スチール):標準取付40以上、逆取付40以上、適用(木製ドア):標準取付45以上、逆取付40以上
  • ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ (ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ (ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    35,980税込39,578
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ 「見せない」という究極のデザイン 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 「見せない」という究極のデザインのために、フォルムと機能性をこれまで以上にグレードアップしています。
    タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100ドア厚(mm)適用(スチール):標準取付40以上、逆取付40以上、適用(木製ドア):標準取付45以上、逆取付40以上
  • ドアクローザー H8シリーズ RYOBI(リョービ)

    ドアクローザー H8シリーズ

    RYOBI(リョービ)
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    専用本体により大型ドアを確実に閉鎖・安定した閉鎖速度の制御を実現しました。 ドアのサイズ・重量・環境に応じた最適な閉じ力が得られるトルク調整機能を標準装備しています。 トルク調整機能によりドアサイズDW1500mm~2500mm(140~350kg)まで幅広く対応できます。 船舶やトンネル等で使用することに対応するため、本体はアルマイト処理を施しアーム類にはステンレス素材を使用しました。
    仕様左右勝手:兼用シルバーブラケット-適合扉高さ(mm)2700~3500ストップストップなし適合扉幅(mm)1500~2500適合扉質量(kg)140~350以下
  • ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし・段付アーム) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし・段付アーム)

    RYOBI(リョービ)
    5,798税込6,378
    1台
    10日以内出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1段付きアームストップストップなし
  • ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)
    6,298税込6,928
    1台
    10日以内出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型ブラケット-ストップストップ付
  • ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    4,998税込5,498
    1台
    10日以内出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型ブラケット-ストップストップなし
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付・120度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付・120度制限)

    RYOBI(リョービ)
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付開き角度制限(120°)ブラケット-ストップストップ付
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし・120度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし・120度制限)

    RYOBI(リョービ)
    9,998税込10,998
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付開き角度制限(120°)ブラケット-ストップストップなし
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップ付・120度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップ付・120度制限)

    RYOBI(リョービ)
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付開き角度制限(120°)ブラケット-ストップストップ付
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・120度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・120度制限)

    RYOBI(リョービ)
    9,998税込10,998
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付開き角度制限(120°)ブラケット-ストップストップなし
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付開き角度制限(90°)ブラケット-ストップストップなし
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップ付・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップ付・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付開き角度制限(90°)ブラケット-ストップストップ付
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付開き角度制限(90°)ブラケット-ストップストップなし
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・平リンク仕様) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・平リンク仕様)

    RYOBI(リョービ)
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバーブラケット-ストップストップなし
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    9,998税込10,998
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付ブラケット-ストップストップなし
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付ブラケット-ストップストップ付
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    9,998税込10,998
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付ブラケット-ストップストップなし
  • 手動ロック・面付けタイプ ミディアム(取付具付属) ACE(エース)

    手動ロック・面付けタイプ ミディアム(取付具付属)

    ACE(エース)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    室内扉用
    材質本体 : ポリアセタール樹脂・ABS樹脂・受 : 亜鉛ダイカスト寸法H(mm)50寸法D(mm)50寸法W(mm)21.5
  • コンシールドドアクローザー(ストップなし)順調併用型 RYOBI(リョービ)

    コンシールドドアクローザー(ストップなし)順調併用型

    RYOBI(リョービ)
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
    タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上ストップなし適合扉質量(kg)45以下
ドアクローザー