絞り込み
ブランド
  • 武蔵ホルト
  • モノタロウ(2)
  • 呉工業(クレ)(26)
  • RISLONE(20)
  • BARDAHL(バーダル)(14)
  • Berryman(10)
  • シュアラスター(9)
  • PITWORK(日産)(9)
  • 旭エンジニアリング(8)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(7)
  • モリドライブ(7)
  • アイシン精機(6)
  • Petronas(6)
  • ジョイフル(5)
  • DJ(ドライブジョイ)(5)
  • ダイゾーニチモリ(4)
  • LIQUI MOLY(4)
  • マイクロロン(3)
  • E-plus(3)
  • 古河薬品工業(2)
適合車
  • ガソリン車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Prestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用 武蔵ホルト

    Prestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(150mL)
    8日以内出荷
    アイドリングストップ車、短距離多走行車のために開発されたPS-HC高濃度、PS-PEA高配合な商品です。 インジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し、完全燃焼を促進します。 また、コーティング効果による汚れの再付着防止効果があります。
    質量(g)148寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×50×50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L特性完全燃焼促進、強力洗浄、燃費改善、コーティング効果(再付着防止)危険物の性状非水溶性
  • スーパーパフォーマンス 武蔵ホルト

    スーパーパフォーマンス

    武蔵ホルト(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(200mL)
    当日出荷
    PS-PEA(プレストンスペシャルポリエーテルアミン高配合)、インジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを洗浄、燃費を改善させ、排気ガスを減らす
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • E-plus neo エンジンクリーナー 武蔵ホルト

    E-plus neo エンジンクリーナー

    武蔵ホルト
    1,998税込2,198
    1個(270mL)
    4日以内出荷
    EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 清浄分散型洗浄剤…優れた清浄分散性でエンジン内の頑固な汚れに反応し、汚れを取り除いたり付着を抑制することで、常にエンジン内を綺麗に維持します。 浸透型洗浄剤…優れた浸透性で狭い隙間にまで侵入し、あらゆる箇所の頑固な汚れを取り除き、パーツ表面やエンジン内を綺麗に保ちます。
    用途燃費、レスポンスが悪くなったと感じ始めた方に!!まずは、走行しながら洗浄&コーティング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
  • スーパーパフォーマンスプレミアムハイマイレージ 武蔵ホルト

    スーパーパフォーマンスプレミアムハイマイレージ

    武蔵ホルト
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    5万キロ以上走行車のインジェクターや吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し燃焼を促進させます。 コーテイング効果により汚れの再付着を防止します。 ガソリン40L-70Lに1本使用。
    用途車の燃料添加剤幅(mm)53高さ(mm)213奥行(mm)53適合車4サイクルガソリンエンジン車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • E-plus neo エンジンリークストッパー 武蔵ホルト

    E-plus neo エンジンリークストッパー

    武蔵ホルト
    3,998税込4,398
    1個(270mL)
    当日出荷
    EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)エンジン油機能向上剤多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 HPP(ハイパーポリマー)…低粘度オイルにも最適な省燃費型のハイパーポリマーでより効率良くエンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 膨潤型漏れ止め剤…優れた膨潤性で硬化したシール材などに作動し、オイル漏れ・にじみ・オイル下がりなどを防ぎ、最適なエンジン性能を維持します。 浸透型洗浄剤…優れた浸透性で狭い隙間にまで侵入し、あらゆる箇所の頑固な汚れを取り除き、パーツ表面やエンジン内を綺麗に保ちます。
    用途オイルにじみ、漏れを見付けたら!!洗浄しながら浸透して、漏れを止める危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
  • E-plus neo エンジンリファインスーパープレミアム 武蔵ホルト

    E-plus neo エンジンリファインスーパープレミアム

    武蔵ホルト
    4,898税込5,388
    1個(270mL)
    4日以内出荷
    EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 HPP(ハイパーポリマー)…低粘度オイルにも最適な省燃費型のハイパーポリマーでより効率良くエンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 高純度有機モリブデン+エステル系摩擦調整剤…2種の摩擦調整剤(FM剤)をブレンドし金属表面に強度な被膜を形成し、金属同士が直接触れ合う事を防ぎ、更に摩擦を減らしスムーズな作動を可能とします。
    用途エンジン性能を極限まで引き出したい方に!!低走行~多走行、全ての車に究極コーティング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
添加剤