絞り込み
ブランド
- プロラボ
- モノタロウ(2)
- 呉工業(クレ)(26)
- RISLONE(20)
- BARDAHL(バーダル)(14)
- Berryman(10)
- シュアラスター(9)
- PITWORK(日産)(9)
- 旭エンジニアリング(8)
- モリドライブ(8)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(7)
- 武蔵ホルト(6)
- アイシン精機(6)
- Petronas(6)
- ジョイフル(5)
- DJ(ドライブジョイ)(5)
- ダイゾーニチモリ(4)
- LIQUI MOLY(4)
- マイクロロン(3)
- E-plus(3)
- 古河薬品工業(2)
- ブランドをもっと見る

ディーゼル燃料添加剤 ディービーエフフォー DBF-4
プロラボ¥3,598税込¥3,9581個(100mL)当日出荷エンジン内部に付着したカーボンや、スラッジを洗浄する効果と、燃料ポンプ、インジェクターの汚れや目詰まりを除去するディーゼル燃料添加剤です。高い洗浄力で燃焼室をクリーンに保ち燃焼効率を向上します。用途ディーゼルエンジンの構造と石油燃料の性質上、避けることができない黒煙や微小粒子物質、またエンジンの振動と騒音、これらの原因になる燃料ムラを防ぐ軽油燃料用添加剤です。・DBF-4はわずか0.05%を軽油に添加するだけでSTOP&GOの集配車が抱えるトラブルを未然に防ぐ高性能添加剤です。・添加前の黒煙、オパシ測定値を添加後は30~50%に改善します。・添加前の噴射補正幅を添加後は1/3~1/2に改善します・燃料タンク内の水分を分散して排出します・冷凍車の燃費を3%~8%向上します・使用条件が厳しい車ほど具体的な効果が現れます。容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性