絞り込み
ストローク(mm)
  • 49(1)
電源(V)
  • 100(1)
マグネット最大磁力(kN)
  • 5.5(1)
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 790(1)
マグネット部寸法(mm)
  • 70×192
  • 65×145(2)
  • 70×160(1)
  • 82×172(2)
  • 86×170(1)
  • 92×172(2)
  • 99×177(1)
  • 100×200(1)
  • 110×220(1)
  • 110×243(2)
  • Φ105(1)
  • Φ141(1)
  • Φ152(1)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
IKURATOOLS(育良精機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
49(1)
  • ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
    消費電力(W)850電源(V)AC100周波数(Hz)50/60最小吸着板厚(mm)6
磁気ボール盤