絞り込み
材質
- スチール(2)
- ステンレス(1)
耐荷重(kg)
- 15
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(8)
- 2.5(1)
- 3(9)
- 4(3)
- 5(10)
- 6(2)
- 7(3)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(8)
- 12(8)
- 13(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 110(1)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- WAKI(和気産業)(2)
- 光(1)
- 福井金属工芸(1)
Sカン・S字フックは、内装商品のカテゴリに含まれる建築金具です。物の釣り下げや引っ掛けとして幅広い用途で使用されるため、使用環境も工事現場からオフィス、一般家庭に至るまで様々になっています。環境に応じてステンレス製でさびに強いもの、スチール製で仕上げにクロームメッキを施したもの、ポリエチレン製のものなど、材質も豊富。使用目的によって形に若干の違いはありますが、基本的にはアルファベットのSの字の形をしているのが特徴です。表面をビニールでコーティングし抗菌抗カビ加工をしたものや、両先端部にキャップをかぶせて引っ掛け部をソフトにしたものなど、目的や用途に適合したいろいろなものを選ぶことができます。
「材質」から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(1)

ワイルドフック Sフック
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19色シルバー高さ(mm)319奥行(mm)319耐荷重(kg)15
ブラウンロングSカン
WAKI(和気産業)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷表示荷重を超えて使用しないで下さい極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい材質スチール粉体塗装色ブラウン線径(Φmm)6使用荷重(kg)15