6ページ目: ラッチ

252件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 30mm ラッチ(ステンレス製) エスコ

    30mm ラッチ(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BJ-30材質ステンレス
  • 50x53mm P型ラッチ(ステンレス製) エスコ

    50x53mm P型ラッチ(ステンレス製)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951B-14材質ステンレス
  • 1472 キャッチ錠 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]

    1472 キャッチ錠 古代ブロンズ

    BEST(ベスト)[金物]
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
    用途欄間窓材質黄銅古代ブロンズ種類キャッチ錠取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
  • 1472 キャッチ錠 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]

    1472 キャッチ錠 黄銅磨き

    BEST(ベスト)[金物]
    9,098税込10,008
    1個
    9日以内出荷
    用途欄間窓材質黄銅黄銅磨き取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
  • 1472 キャッチ錠 サテンクローム BEST(ベスト)[金物]

    1472 キャッチ錠 サテンクローム

    BEST(ベスト)[金物]
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    用途欄間窓材質黄銅サテンクローム種類キャッチ錠取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
  • 内開き用 スライドボルト 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]

    内開き用 スライドボルト 古代ブロンズ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    ラバトリーブース内開き用のスライドボルトです。戸当り兼用タイプです。
    用途ラバトリーブース内開き付属品ストライク、六角レンチ材質本体・ベース:黄銅ストローク(mm)30種類スライドボルト仕上古代ブロンズ取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm適合扉厚(mm)30以上適合扉内開き材質(ストライク)黄銅
  • 内開き用 スライドボルト 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]

    内開き用 スライドボルト 黄銅磨き

    BEST(ベスト)[金物]
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    ラバトリーブース内開き用のスライドボルトです。戸当り兼用タイプです。
    用途ラバトリーブース内開き付属品ストライク、六角レンチ材質本体・ベース:黄銅ストローク(mm)30種類スライドボルト仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm適合扉厚(mm)30以上適合扉内開き材質(ストライク)黄銅
  • 2Way耐震ラッチ 撮 黒 スリーナイン島野

    2Way耐震ラッチ 撮 黒

    スリーナイン島野
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。 閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。 防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。 ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。
    材質ABS樹脂種類撮用適合扉厚(mm)15~30適合扉インセット、カブセ扉推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
  • 2Way耐震ラッチ 取手 黒 スリーナイン島野

    2Way耐震ラッチ 取手 黒

    スリーナイン島野
    589税込648
    1個
    6日以内出荷
    ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。 閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。 防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。 ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。
    材質ABS樹脂種類取手用適合扉厚(mm)15~30適合扉インセット、カブセ扉推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
  • ヌリラッチ MK(丸喜金属本社)

    ヌリラッチ

    MK(丸喜金属本社)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • ステン 丸棒ラッチ 40mm HL MK(丸喜金属本社)

    ステン 丸棒ラッチ 40mm HL

    MK(丸喜金属本社)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    付属品ステン皿木ネジ 2.7×16トラスコ品番811-0862材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL寸法(mm)40質量(g)40
  • ステンレスPラッチ・特大 Benry

    ステンレスPラッチ・特大

    Benry
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番848-9776
  • ヌリラッチ 小 MK(丸喜金属本社)

    ヌリラッチ 小

    MK(丸喜金属本社)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    簡単操作、簡単取り付けです。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りにトラスコ品番811-0776セット内容鉄皿木ネジ2.1×13材質/仕上鉄/塗装質量(g)20本体長さ(mm)30.5本体幅(mm)27ラッチ径(Φmm)5.5
  • 技研レバー錠ガイド付ラッチ ハイロジック

    技研レバー錠ガイド付ラッチ

    ハイロジック
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    錠前付属部品
  • ホワイト角ラッチ ハイロジック

    ホワイト角ラッチ

    ハイロジック
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
  • ウエスタンゲートスプリング ハイロジック

    ウエスタンゲートスプリング

    ハイロジック(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    扉が自動で閉まるウェスタン風ツール
    材質本体/スチール 黒塗装全長(mm)340
  • ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属仕様適応扉厚:19~30 mm材質黄銅種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
  • ラッチロック Panasonic(パナソニック)

    ラッチロック

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    仕様保護板固定具
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ブラックブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    用途付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタールホワイト質量(g)29種類プッシュラッチ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)78種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-OV型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-OV型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。本製品はプッシュつまみとラッチ本体のセットです。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)83種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 セーフラッチ B251型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 セーフラッチ B251型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
  • ランプ印 セーフラッチ B211型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 セーフラッチ B211型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
  • ランプ印 スライドラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 スライドラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
    用途収納キャビネット付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド材質(本体)ABS樹脂種類プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18以上保持力N(kgf)196(20)推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20保持力(N)196
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ
  • HEWI ラッチ錠 表示器無しタイプ LAMP(スガツネ工業)

    HEWI ラッチ錠 表示器無しタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    内側だけに付く仕様のラッチ錠で外側には何も付きません。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
    付属品十字穴付皿小ねじM6×12仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。材質ポリアミド/鋼ホワイトシリーズHEWIシリーズ適合パネル厚さ(mm)13
  • ステンラッチ WAKI(和気産業)

    ステンラッチ

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    SUS304ステンレス製
    用途扉用止め金材質/仕上18-8ステンレス/ヘアーラインサイズ(mm)40
  • バドボトル WAKI(和気産業)

    バドボトル

    WAKI(和気産業)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    黒色焼き付け塗装のカントリー金具。ゲートラッチ
    用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装ブラック
  • ステンゲートラッチ WAKI(和気産業)

    ステンゲートラッチ

    WAKI(和気産業)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)ステンレス
  • 鉄塗ゲートラッチ WAKI(和気産業)

    鉄塗ゲートラッチ

    WAKI(和気産業)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに寸法(mm)45材質(本体)
  • Pラッチ WAKI(和気産業)

    Pラッチ

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
  • 黒塗ラッチ WAKI(和気産業)

    黒塗ラッチ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
  • レバーラッチ WAKI(和気産業)

    レバーラッチ

    WAKI(和気産業)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
    用途木製の家具やキャビネットなどの扉にチャタイプLL-66
  • ブッシュラッチ WAKI(和気産業)

    ブッシュラッチ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンプッシュで扉を開閉。マグネット式。
    用途オーディオラックなどのガラス扉に種類プッシュラッチ
  • ユニバーサルラッチS WAKI(和気産業)

    ユニバーサルラッチS

    WAKI(和気産業)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    黒色焼き付け塗装のカントリー金具。ゲートラッチ
    用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装ブラック
  • ステンレスラッチ エスコ

    ステンレスラッチ

    エスコ
    785税込864
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 29mm 塗ラッチ エスコ

    29mm 塗ラッチ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BL-29
  • 618W 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    618W 表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm。付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー
    用途ラバトリーブース付属品非常解錠キーストローク(mm)50長さ(mm)81.5幅(mm)140高さ(mm)34取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉内・外開き兼用
  • 618BV スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    618BV スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    6,898税込7,588
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50長さ(mm)18.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)30種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂適合扉内開き

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ