絞り込み
測定範囲(mm)
- 0~2(1)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- elcometer(64)
- EPK(7)
- JFEアドバンテック(18)
- SMART SENSOR(US)(3)
- TIME(32)
- TP技研(5)
- TQC Sheen(3)
- アズワン(9)
- アミッタリ(7)
- エフティーエス(2)
- エリクセン(2)
- カスタム(8)
- ケツト科学研究所(26)
- サンコウ電子研究所(26)
- テクロック(7)
- フィッシャー・インストルメンツ(26)
- フジワーク(19)
- 土牛(3)
- ブランドをもっと見る

デュアル方式高精度膜厚計
bitstrong(ビットストロング)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷鉄や鋼といった磁性金属に施された非磁性加工・塗装、及びアルミや銅といった非磁性金属に施された絶縁性加工・塗装の厚さを、加工を傷つけずに測定できます。素地の鉄/非鉄を測定器が自動で判別し適切な測定方法に切り替えるため、複雑な操作なく利用できます。小型かつ軽量な設計で、片手での測定も可能です。測定値の最大値・最小値・平均値を記録し表示する機能を搭載しており、手軽な測定でも統計データを把握しやすくなっています。測定値を4つのグループに分けて保存するモードにより、複数の測定に一台で対応できます。設定した閾値を上回る・下回ると背景色が赤く変化し、一目で異常値がわかるように知らせてくれます。内蔵された校正機能と付属品の校正用フォイル・金属板により、当製品のみで校正が可能となっており、安定して高精度な測定を行うことができます。画面表示を180°回転させることができ、どのような向きの面に当機器を使っていても測定値を苦労なく読み取ることができます。USB経由でパソコンにデータを転送することができ、測定データをまとめて管理するときにも便利です。用途自動車・船舶製造や、建築業・工業(外壁塗装や橋梁)の現場における、塗装やメッキ加工の品質検査。自動車査定での修復履歴の確認付属品取扱説明書、ソフトウェアマニュアルCD、校正用フォイル5種+磁性・非磁性素地各一枚、データ転送用USBケーブル、単4形1.5V乾電池 × 2本材質ABS樹脂厚さ(mm)【素地の最低厚さ】0.3(磁性)、0.05(非磁性)寸法(mm)114×53×25質量(g)80規格(認証)CE、ISO 2178、ISO 2360、GB/T 4956-2003、GB/T 4957-2003電源単4形乾電池 1.5V × 2本測定精度±(2.5% + 1 μm)分解能(μm)0.1(0~99.9)、1(100以上)測定範囲(μm)0~2000メモリー【測定値】320件測定原理磁気誘導式(磁性素地)、渦電流式(非磁性素地)測定単位μm、mm、mil最小測定面積(mm)Φ20使用環境温度(℃)-20~60最小曲半径(mm)5(凸面)、25(凹面)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら