絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(3)
  • BAHCO(バーコ)(63)
  • Collins Mfg. Corp.(52)
  • JTC(43)
  • Meltec(大自工業)(27)
  • BIG RED(25)
  • MYST(17)
  • マサダ製作所(14)
  • OTC(14)
  • EMERSON(エマーソン)(13)
  • エーモン(11)
  • エスコ(8)
  • NISMO(8)
  • 日本緑十字社(7)
  • KTC(6)
  • サンセルフ(6)
  • 南榮工業(6)
  • CHECKERS(6)
  • ジャストコーポレーション(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム製タイヤストッパー(軽~普通車用) 大橋産業(BAL)

    ゴム製タイヤストッパー(軽~普通車用)

    大橋産業(BAL)(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。 軽~普通自動車まで対応。
    適合車種軽~普通車材質ゴム質量(g)約750(2個)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×76×66
  • ジャッキ用オイル(ISOVG10) 大橋産業(BAL)

    ジャッキ用オイル(ISOVG10)

    大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
    759税込835
    1本(200mL)
    当日出荷
    純正オイルです。
    粘度ISO VG10
  • ガレージジャッキ用サドルパッド 大橋産業(BAL)

    ガレージジャッキ用サドルパッド

    大橋産業(BAL)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ゴム質量(g)250本体寸法(mm)Φ130×17
  • ジャッキアダプター 大橋産業(BAL)

    ジャッキアダプター

    大橋産業(BAL)(48件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    薄型・溝広タイプで、サイドステップのジャッキポイントに適合させるアダプタ。ジャッキポイントの曲がり、滑りを防止。
    高さ(mm)(アダプタ部)37寸法(Φ×mm)60×54溝幅(mm)13質量(g)465付属品スナップピン材質ポリアミド溝深さ(mm)22
  • タイヤスロープ 大橋産業(BAL)

    タイヤスロープ

    大橋産業(BAL)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ジャッキが入らないお車の『ジャッキアップ作業の補助』に! ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP! 分割式で作業や保管に便利 フロントを擦らない低角度(傾斜角:8.5度) タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々 2脚セット 保管時に便利な収納袋
    用途タイヤスロープ(ローダウン車、エアロ装着車に最適)付属品収納袋材質ポリプロピレン(本体)本体質量(kg)1.9リフト量(mm)70傾斜角度(°)8.5耐荷重(t)3(2脚使用時)
  • ジャッキスタンド キーパーマン 3t 大橋産業(BAL)

    ジャッキスタンド キーパーマン 3t

    大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。 PL保険加入済(保証期間1年) 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
    用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用質量(kg)2.8(一脚)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305最高位(mm)490最低位(mm)295保証期間1年最大荷重(t)3(2脚使用時)サドルの高さ(mm)295~490
  • ジャッキ用アダプター プラス 大橋産業(BAL)

    ジャッキ用アダプター プラス

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    No.1350 ジャッキアップ用アダプター に『浅溝』をプラス。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。
    付属品スナップピン材質ポリアミド寸法(mm)Φ60×55高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13、浅溝:17対応機種【フロアジャッキ】No.1335 No.1336 No.1339 No.1365 No.1366 No.2101 No.2102 No.2103 No.2104(No.1395【製造終了品】にも使用できます。)【ジャッキスタンド(キーパーマン)】No.923 No.924 No.925(No.920/921/922【製造終了品】にも使用できます。)
  • ジャッキスタンド キーパーマン ローダウン車対応 2t 大橋産業(BAL)

    ジャッキスタンド キーパーマン ローダウン車対応 2t

    大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(2脚)
    当日出荷
    サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
    用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応質量(kg)1.3(一脚)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×206×168最高位(mm)240最低位(mm)160保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)160~240
  • ゴム製タイヤストッパー(ワイドタイプ) 大橋産業(BAL)

    ゴム製タイヤストッパー(ワイドタイプ)

    大橋産業(BAL)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    100mmのワイド設計で、小型から普通自動車はもちろん、RVから大型乗用車まで対応できます。 ゴム製なので、設置時のタイヤの"ずれ"や"滑り"がなく安全です。
    適合車種小型、普通自動車、RV、大型乗用車材質合成ゴム質量(g)425本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×138×66
  • PROEXCEL ガレージジャッキ3トン 大橋産業(BAL)

    PROEXCEL ガレージジャッキ3トン

    大橋産業(BAL)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
    用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
  • 油圧式 フロアジャッキ2トン 大橋産業(BAL)

    油圧式 フロアジャッキ2トン

    大橋産業(BAL)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
    質量(kg)9最高位(mm)385最低位(mm)135ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)250
  • 油圧式ガレージジャッキ(No1385/No1387)用 交換パッド 大橋産業(BAL)

    油圧式ガレージジャッキ(No1385/No1387)用 交換パッド

    大橋産業(BAL)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合品番No1385/No1387
  • 油圧式フロアジャッキ1.5トン 大橋産業(BAL)

    油圧式フロアジャッキ1.5トン

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ。初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。
    用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
  • オイルパンタグラフジャッキ1t 大橋産業(BAL)

    オイルパンタグラフジャッキ1t

    大橋産業(BAL)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    オイルパンタグラフジャッキ
    質量(kg)6.6(ハンドル含まず)最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
  • タイヤストッパー 折りたたみ式 大橋産業(BAL)

    タイヤストッパー 折りたたみ式

    大橋産業(BAL)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    収納に便利な折りたたみ式。軽~普通自動車まで対応。
    用途駐車時や作業時の車輪止めに。適合車種軽~普通自動車材質スチール(SS400相当)質量(g)335本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×93×82
  • 油圧式 フロアジャッキ2.5トン 大橋産業(BAL)

    油圧式 フロアジャッキ2.5トン

    大橋産業(BAL)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
    質量(kg)12.9最高位(mm)410最低位(mm)125ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2.5揚幅(mm)285
  • BALパンタグラフジャッキ用ジョイントハンドル 大橋産業(BAL)

    BALパンタグラフジャッキ用ジョイントハンドル

    大橋産業(BAL)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    収納便利なセパレート型
    適合No.1351、1352、1353
  • PROEXCELガレージジャッキ 2t 大橋産業(BAL)

    PROEXCELガレージジャッキ 2t

    大橋産業(BAL)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!
    用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
  • パンタグラフジャッキ 大橋産業(BAL)

    パンタグラフジャッキ

    大橋産業(BAL)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    SG規格適合品
    最低位(mm)90
  • 油圧式アルミジャッキ1.5t 大橋産業(BAL)

    油圧式アルミジャッキ1.5t

    大橋産業(BAL)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
    質量(kg)11.7ハンドル長さ(mm)925(2本連結時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200最大荷重(t)1.5揚幅(mm)80~420
  • 油圧式 アルミジャッキ 2t 大橋産業(BAL)

    油圧式 アルミジャッキ 2t

    大橋産業(BAL)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    揚幅83~470mmローダウン車対応! アルミ製で軽量 ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構 スローダウン機構搭載 ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付 持ち運びに便利なキャリングハンドル付 クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
    質量(kg)19ハンドル長さ(mm)1200(2本連結時)サイズ(mm)302(W)×650(L)×235(H)最大荷重(t)2揚幅(mm)83~470
  • 油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン 大橋産業(BAL)

    油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン

    大橋産業(BAL)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    最高位530mm。ミニバン、SUVのジャッキアップに最適。タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構を搭載。『安心』と『信頼』の日本品質
    質量(kg)21.5最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)710寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)200最大荷重(t)2.8揚幅(mm)380
  • ジャッキスタンド キーパーマン 2t 大橋産業(BAL)

    ジャッキスタンド キーパーマン 2t

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。 2脚入 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 PL保険加入済(保証期間1年) 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
    用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用質量(kg)1.7(一脚)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275最高位(mm)380最低位(mm)265保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)265~380
  • ガレージジャッキ 大橋産業(BAL)

    ガレージジャッキ

    大橋産業(BAL)
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    ツインピストンで作業が早い、スピードリフト機構。アルミ製で重量が軽い。ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付。持ち運びに便利なキャリングハンドル付。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
    用途自動車のタイヤ交換に。自動車のオイル交換に。軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスにトラスコ品番455-8989材質アルミ幅(mm)250高さ(mm)最低80・200径(Φmm)100奥行(mm)570揚程(mm)340最高高さ(mm)420ハンドル長さ(mm)925耐荷重(t)1.5
ガレージ機器・整備設備