839件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードハンプ 日本緑十字社

    スピードハンプ

    日本緑十字社
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    仕様反射シール付、8枚連結折りたたみ式材質廃タイヤ再生ゴム寸法(mm)(全長)3000×250×25黄黒トラ模様日本緑十字社品番121043
  • タイヤストッパーSセット(ロープ・フック付) スリーエッチ

    タイヤストッパーSセット(ロープ・フック付)

    スリーエッチ
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
    セット内容タイヤストッパーS×2ケ・ロープ(1m緑)フック付・軍手・ソフトケース材質天然ゴムアズワン品番64-5128-92
  • タイヤストッパーLセット(反射テープ付) スリーエッチ

    タイヤストッパーLセット(反射テープ付)

    スリーエッチ
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷
    ゴム製のタイヤストッパーです。タイヤストッパーの背面に視認性の良い反射テープが付いています。
    セット内容タイヤストッパーL(反射テープ/反射ビーズ付)×2ケ・ロープ(1m・黄/黒)フック付材質天然ゴムアズワン品番64-5128-90
  • タイヤストッパーLCセット(カールロープ付) スリーエッチ

    タイヤストッパーLCセット(カールロープ付)

    スリーエッチ
    9,998税込10,998
    1セット
    16日以内出荷
    ゴム製のタイヤストッパーです。外し忘れ防止のカールロープ付です。
    セット内容タイヤストッパーL×2ケ・ロープ(1.6m・黄/黒)・カールロープ(25cm~1m)フック付材質天然ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×150アズワン品番64-5128-91
  • セーフティパット MYST

    セーフティパット

    MYST
    199税込219
    1パック(4ピース)
    3日以内出荷
    ぶつかりの衝撃をやわらげます。
    用途お子様の危険防止対策に材質【粘着剤】アクリル系粘着剤材質(本体)発泡ポリエチレン横(mm)45
  • 折りたたみリフトパット IZUMI

    折りたたみリフトパット

    IZUMI
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    従来のリフトパット・ロングタイプを折りたためるようにしました。使用しない時など、収納場所をとらずに便利です。
    材質ポリエチレン長さ(mm)1300幅(mm)145厚さ(mm)80溝幅(mm)20溝深さ(mm)10
  • 電動式門型プレス(フートスイッチ) マサダ製作所

    電動式門型プレス(フートスイッチ)

    マサダ製作所
    669,800税込736,780
    1台
    3日以内出荷
    電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
    付属品ヤゲン台仕様フットスイッチ式
  • 電動式門型プレス(押しボタンスイッチ) マサダ製作所

    電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)

    マサダ製作所
    779,800税込857,780
    1台
    3日以内出荷
    電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
    付属品ヤゲン台仕様押しボタンスイッチ式
  • アルミスロープサイレント ワコーパレット

    アルミスロープサイレント

    ワコーパレット
    159,800税込175,780
    1枚
    46日以内出荷
    アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
    用途ホームとトラックの積み込みに。トラスコ品番467-7145材質アルミ板、合成ゴム厚さ(mm)11質量(kg)35.5耐荷重(kg)200幅×長さ(mm)1210×1210
  • エナパック ポータブルプレスセット エナパック

    エナパック ポータブルプレスセット

    エナパック
    349,800税込384,780
    1台
    61日以内出荷
    簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
    用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0102ストローク(mm)177質量(kg)37高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック
  • エナパック ポータブルプレスセット エナパック

    エナパック ポータブルプレスセット

    エナパック
    339,800税込373,780
    1台
    61日以内出荷
    簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
    用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0099ストローク(mm)76質量(kg)36高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック
  • エナパック ポータブルプレスセット エナパック

    エナパック ポータブルプレスセット

    エナパック
    499,800税込549,780
    1台
    61日以内出荷
    簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
    用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0081ストローク(mm)206質量(kg)89高さ(mm)作業高さ:400揚力(kN)142内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)アルミ
  • エナパック ポータブルプレスセット エナパック

    エナパック ポータブルプレスセット

    エナパック
    469,800税込516,780
    1台
    61日以内出荷
    簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
    用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0072ストローク(mm)104質量(kg)87高さ(mm)作業高さ:400揚力(kN)142内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)アルミ
  • ミッションジャッキ(大型車タイプ) 長崎ジャッキ

    ミッションジャッキ(大型車タイプ)

    長崎ジャッキ
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
    全長(mm)1270質量(kg)135全幅(mm)715揚程(mm)540最高位(mm)(受板)780最低位(mm)(受板)240移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)1000傾斜角度(°)(受板)前後/30
  • ミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ) 長崎ジャッキ

    ミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ)

    長崎ジャッキ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
    全長(mm)1110質量(kg)90全幅(mm)540揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)600傾斜角度(°)(受板)前後/30
  • ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ) 長崎ジャッキ

    ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ)

    長崎ジャッキ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
    全長(mm)900質量(kg)110全幅(mm)900揚程(mm)800最高位(mm)(受板)1635最低位(mm)(受板)835能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
  • デフジャッキ 長崎ジャッキ

    デフジャッキ

    長崎ジャッキ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    デフの着脱作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付。
    全長(mm)1340質量(kg)74全幅(mm)715揚程(mm)650最高位(mm)(受板)795最低位(mm)(受板)145能力(kg)300傾斜角度(°)(受板)前/35、後/5
  • カラータイヤストッパー トーアン

    カラータイヤストッパー

    トーアン
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質がPEなので軽量かつ耐水性に優れています。
    材質PE幅(mm)100質量(kg)約0.8高さ(mm)150奥行(mm)170
  • タイヤストッパーラバータイプ Meltec(大自工業)

    タイヤストッパーラバータイプ

    Meltec(大自工業)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質ゴム質量(kg)約2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×200
  • 各種ハガキ OTC

    各種ハガキ

    OTC(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(500枚)
    3日以内出荷
    大切なお客様へのご案内用のハガキです。用途に合わせてお使い頂けます。
    材質寸法(幅W×高さH)(mm)100×148
  • 低床Lジャッキ 長崎ジャッキ

    低床Lジャッキ

    長崎ジャッキ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
    全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345能力(t)4最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80
  • ハイリフトジャッキ2.25t EMERSON(エマーソン)

    ハイリフトジャッキ2.25t

    EMERSON(エマーソン)(18件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
    ストローク(mm)277質量(kg)11.25タイプ油圧式使用温度範囲(℃)-20~60最大使用荷重22.0kN能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありません最高位(mm)410最低位(mm)133ハンドル長さ(mm)550本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168使用作動油ISO VG22~46
  • ハンプ Richell(リッチェル)

    ハンプ

    Richell(リッチェル)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    駐車場でのスピード抑制に最適です。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 反射プレート付です。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。
    用途駐車場でのスピード抑制に。材質再生ゴム、鉄質量(kg)9取付穴径(Φmm)14寸法(奥行×間口×高さ)(mm)300×600×50
  • エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所

    エアー・手動式サービスジャッキ

    マサダ製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
    仕様手動/エアー兼用・ペダル付きハンドル長さ(mm)1070作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
  • UW-2用 高圧ホース 3/8×15M 洲本整備機

    UW-2用 高圧ホース 3/8×15M

    洲本整備機
    37,980税込41,778
    1本
    7日以内出荷
    UW-2とUWP-01をつなぐ高圧ホースです。
    ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)3/8×15
  • UW-2用 洗浄機取付け用 吐出口分岐配管セット 洲本整備機

    UW-2用 洗浄機取付け用 吐出口分岐配管セット

    洲本整備機
    28,980税込31,878
    1セット
    7日以内出荷
    高圧洗浄機とUW-2を接続する際の分岐配管です。
  • 普通車用自走式下部洗浄ユニット 洲本整備機

    普通車用自走式下部洗浄ユニット

    洲本整備機
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    床に置くだけの簡単操作。 2個のノズルそれぞれが、180度の噴射角で車両の下回りを素早く綺麗に洗浄。 ノズル駆動部がシンプルなため、トラブルフリーで耐久性も抜群。 2個のノズルを無駄なく有効に使えるので節水にも大いに貢献。 自走式なので洗いたい部分を何度でも洗えます。 省スペース型で狭い用地でも安心。 HWV-1500、HWV-1175等、吐出量1100L/H、吐出圧力5MPa以上の洗車機で使用が可能です。
    用途2t程度までの車両に。仕様有効洗浄距離50cm以下高さ(mm)86
  • ファッションポール OTC

    ファッションポール

    OTC
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    用途シダレ・ウェーブフラッグ用材質スチール(プラスチック加工)外径×高さH(Φmm×mm)27.6×1800
  • エンジンメカハンガオプションキット KTC

    エンジンメカハンガオプションキット

    KTC
    56,980税込62,678
    1セット
    3日以内出荷
    従来のエンジンメカハンガ(ATH10)のブリッジ(バー)を使用し、衝撃吸収ボディ車対応にするオプションキットです。
    トラスコ品番113-0634セット内容・スライドフット・スライドバー・高さ調整フット×各2・吊り金具・接続プレート×各1・取付ボルト×8質量(kg)8.5
  • エンジンメカハンガ KTC

    エンジンメカハンガ

    KTC
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。
    用途自動車用エンジンの保持専用工具です。適合FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)適合詳細エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mmエンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mmエンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mmフェンダー傾斜角度:20秒以内セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mmセットポイントとなるボルトの最大高さ:20mmその他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。トラスコ品番117-7051質量(kg)16(ウインチ:6)
  • ネオコーナー 王子ゴム化成

    ネオコーナー

    王子ゴム化成(3件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1本
    翌々日出荷
    金属あて板が不要で、取付簡単。高い衝撃吸収性。・リサイクルと焼却が可能。6個穴あけ加工済
    用途駐輪場、車庫、ビル内の角部保護等付属品止めビスビス穴キャップ各6個エンドキャップ2つ材質エラストマー(底板はPE)長さ(m)1
  • くるみブラスト JTC

    くるみブラスト

    JTC
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷
    直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!! EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!!
  • リフトパッド 4個入り JTC

    リフトパッド 4個入り

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    鉄板は付いておりません。
    用途サイズ:110×78mm 厚さ:28mmスギヤス ビシャモン 1992年以降OSP・NSPの一体型に使用できます。
  • リフトパッド 2個入り JTC

    リフトパッド 2個入り

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    鉄板は付いておりません。
    用途2個セット サイズ:110×78mm 厚さ:28mmスギヤス ビシャモン 1992年以降OSP・NSPの一体型に使用できます。
  • ホイールドーリー100kg JTC

    ホイールドーリー100kg

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ハブボルトを傷めない為に!!位置調整用ローラー付き
    用途耐荷重:100kg キャスター材質:プラスチック
  • スロープ台 JTC

    スロープ台

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    2個セット
    用途耐荷重:2.5t/セット
  • ハンプコーナー5 ブラック Richell(リッチェル)

    ハンプコーナー5 ブラック

    Richell(リッチェル)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    駐車場のスピード抑制を目的とした減速帯(ハンプ)の両端に設置するコーナー用パーツです。耐久性に優れた再生ゴムを採用しており、本体にはスチール製のプレートがインサートされています。運転手の注意を引き、意識的にスピードを抑制させる効果が期待できます。
    材質再生ゴム、スチール質量(kg)1.7ブラック寸法(cm)16×30×5H
  • ハンプコーナー5 イエロー Richell(リッチェル)

    ハンプコーナー5 イエロー

    Richell(リッチェル)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    駐車場のスピード抑制を目的とした減速帯(ハンプ)の両端に設置するコーナー用パーツです。耐久性に優れた再生ゴムを採用しており、本体にはスチール製のプレートがインサートされています。運転手の注意を引き、意識的にスピードを抑制させる効果が期待できます。
    材質再生ゴム、スチール質量(kg)1.7イエロー寸法(cm)16×30×5H
  • 機械式ドーリージャッキ2台セット BIG RED

    機械式ドーリージャッキ2台セット

    BIG RED
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    機械式ドーリージャッキ。ショールーム、工場内を前後左右回転、自在に移動
    材質フレーム/鉄、ローラー/樹脂、キャスター/樹脂長さ(mm)ローラー:(使用可能タイヤ幅)300質量(kg)16キャスター径(Φmm)100ローラー間隔(mm)260~620能力(kg)566
  • 油圧式ドーリージャッキ2台セット BIG RED

    油圧式ドーリージャッキ2台セット

    BIG RED
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    油圧式ドーリージャッキ。ショールーム、工場内を前後左右回転、自在に移動
    材質フレーム/鉄、ローラー/アルミ、キャスター/樹脂長さ(mm)ローラー:(使用可能タイヤ幅)300質量(kg)21.5キャスター径(Φmm)100ローラー間隔(mm)280~560能力(kg)680
ガレージ機器・整備設備