絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- JTC(75)
- BAHCO(バーコ)(72)
- Collins Mfg. Corp.(56)
- エスコ(38)
- 長崎ジャッキ(36)
- 南榮工業(34)
- BIG RED(31)
- マサダ製作所(29)
- Meltec(大自工業)(27)
- RS PRO(26)
- 大橋産業(BAL)(25)
- 阿部商会(21)
- OTC(19)
- MYST(17)
- MTO(17)
- サンセルフ(15)
- EMERSON(エマーソン)(13)
- エーモン(11)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
16ページ目: ガレージ機器・整備設備

油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン
大橋産業(BAL)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷最高位530mm。ミニバン、SUVのジャッキアップに最適。タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構を搭載。『安心』と『信頼』の日本品質質量(kg)21.5最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)710寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)200最大荷重(t)2.8揚幅(mm)380![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480325-260624-02.jpg)
ホイールチョーク[ポリウレタン製]
エスコ¥7,630税込¥8,3931個翌日出荷タイヤ外径27インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。材質ポリウレタン質量(kg)0.9色黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×203×152.5耐荷重(t)5タイヤサイズ(mm)最大:685![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480334-260624-02.jpg)
ホイールチョーク[ポリウレタン製]
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷タイヤ外径45インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。材質ポリウレタン質量(kg)1.8色黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×279×178耐荷重(t)20タイヤサイズ(mm)最大:1143
ジャッキ用アダプター
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
エンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様
JTC¥85,880税込¥94,4681個翌々日出荷ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg能力(t)1
エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様
JTC¥105,300税込¥115,8301個翌々日出荷ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t能力(t)2
エアーポンプシリンダー
JTC¥48,555税込¥53,4111個5日以内出荷エアー式で楽々ジャッキアップ!用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。
1t用ダブルポンプシリンダー
JTC¥27,300税込¥30,0301個5日以内出荷ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ。JTC1009CN/JTC1009CNW エンジンクレーン用 。サイズは詳細でご確認下さい。
エンジンクレーン1t エアーポンプ仕様
JTC¥107,250税込¥117,9751個翌々日出荷エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg能力(t)1
2t用ダブルポンプシリンダー
JTC¥48,555税込¥53,4111個5日以内出荷ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ サイズは詳細でご確認下さい。
エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様
JTC¥124,800税込¥137,2801個翌々日出荷エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下能力(t)2
カードーリーセット
JTC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷油漏れの心配なし!! 安心の手動式用途車両移動が簡単 。カードーリー4個セット+スタンド付き 。ローラー開き幅:265~585mm 。サイズ:395×595×400mm(1台) 。最大荷重:680kg(1台) 。重量:16.9kg(1台)
日産NISMO SAKURA車検証ケース
NISMO¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷新基準のA6サイズの車検証に対応。名刺入れ、メンテナンスノートなど収納可能です。・表面:SAKURAロゴ 裏面:NISSANロゴ・ 車検証入れ(A6),名刺入れ(3枚),車両取扱説明書, メンテナンスノート等収納可能仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC収納サイズ【車検証サイズ】A6縦(cm)18厚さ(cm)0.7横(cm)24
日産NISMO ARIYA 車検証ケース
NISMO¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷フロントシールドや内装で使われている組子柄を、全面に素押しした高級感あふれる車検証ケースです。 車検証入れ(A4)、名刺入れ(3枚) 車両取扱説明書、メンテナンスノート等収納可能仕様二ツ折適合横型名刺材質表:本革、裏面:マイクロファイバー、PVC、PU縦(cm)24.2厚さ(cm)6.6横(cm)18.5
日産NISMO DAYZ 車検証ケース
NISMO¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷DAYZの2トーンボディカラーをイメージしたオリジナルデザインの車検証ケースです。取扱説明書・整備手帳など収納可能な大型マチ付きポケット付き(収納可能な厚み7cm・2cm)。車検証・ディーラー担当者の名刺も収納可能です。仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC縦(cm)18厚さ(cm)0.8横(cm)24
日産NISMO GT-R車検証ケース
NISMO¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ドライカーボンと牛革のコントラストにGT-Rメタルロゴが輝くオリジナル車検証ケースです。熟練した日本の職人の技が光る逸品です。・ 車検証入れ(A4)、名刺入れ(3枚)、車両取扱説明書、メンテナンスノート等収納可能 。Made in Japan仕様二ツ折適合横型名刺材質牛革、樹脂、ナイロン、ドライカーボン縦(cm)24厚さ(cm)5.5横(cm)18.5
ハンプ(減速板)
サンポール¥13,980~税込¥15,378~1セット(2個)11日以内出荷駐車場でのスピード抑制に効果大の減速板です。割れや変形が少なく、車が通過する際の衝撃音を抑えます。環境に配慮したリサイクルゴム製。材質リサイクルゴム
リサイクルゴムチップ製タイヤ止め
カネソウ¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。用途駐車場などに。材質本体:廃ゴムチップ幅(mm)550質量(kg)4.8高さ(mm)85奥行(mm)130
ゴムチップ製タイヤ止め 高視認タイプ
カネソウ¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷黄色の発色を高め、視認性を向上させたタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。用途駐車場などに。材質本体:EPDM幅(mm)550質量(kg)4.8色イエロー高さ(mm)85奥行(mm)130
タイヤ止め あと施工アンカーセット
カネソウ¥999税込¥1,0991セット11日以内出荷カネソウタイヤ止めTSP-G用のあと施工アンカーセットです。用途コンクリート舗装に設置する場合に。質量(kg)0.28
タイヤストッパー マグネット付 4個入
アラオ¥15,980税込¥17,5781セット(4個)5日以内出荷トラロープと強力マグネットにより携帯性が向上しているため、輪留めの取り外し忘れに効果を発揮できるタイヤストッパーです。トラロープの長さが2mもあり4tまでの使用を想定しているので、トラックでも乗用車でも各種車両に対応できます。マグネットを利用することで、連結ひもを足に引っ掛ける心配がなくなっています。マグネット裏面にはシート加工が施されているので、車体への傷つき防止効果も備えています。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。材質SBR長さ(mm)170、トラロープ:2000幅(mm)100高さ(mm)150適合車種4tまで質量(kg/個)2耐荷重(t)4
タイヤストッパーLEDプラス
アラオ¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷工事車両の駐停車の際、安全確保に役立ちます。取っ手が付いているため、持ち運びが楽にできます。ゴム製ですべり止め効果を発揮します。LED付きで夜間の視認性が向上し、暗がりでの外し忘れ防止に役立ちます。4t車までの使用想定になっています。防水規格IP55で、雨天時の使用も可能です。LEDの連続点灯時間はおよそ120時間前後で、ボタン電池はお客様自身で変更可能です。用途4t車までの工事車両の駐停車時に。夜間の視認性向上に。材質ゴム色ブラック電源ボタン電池CR2032(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×170傾斜角度(°)41防水性IP55連続点灯時間(時間)120
ジャッキスタンド
エナジーギア¥5,498税込¥6,0481セット(2個)4日以内出荷作業がしやすい高さに調整可能です。10段階のラチェット高さ調整機能付き。用途車のメンテナンス幅(mm)215質量(kg)3.15色BK高さ(mm)350奥行(mm)185最高位(mm)415最低位(mm)290最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)290-415






![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480325-260624-02.jpg)
![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480334-260624-02.jpg)






































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)