カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(2,173)
- PISCO(ピスコ)(969)
- コンバム(旧:妙徳)(282)
- Festo(170)
- コスモ・テック(107)
- ULVAC(アルバック)(86)
- オリオン機械(83)
- コガネイ(82)
- CKD(80)
- コンサス(71)
- SCHMALZ(シュマルツ)(65)
- EDWARDS(64)
- 佐藤真空(64)
- Transair(52)
- アズワン(33)
- ミラプロ(26)
- VMECA(22)
- フロパーサル(20)
- エスコ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,160)
グリーン購入法適合(3)
真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から翌々日出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ジャバラタイプの吸着パッドです。色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空用NWアルミクランプ
コンサス(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。形状NWアルミクランプ材質アルミ
インラインエアフィルタ ZFC75
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)
PISCO(ピスコ)¥539~税込¥593~1個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
インラインエアフィルタ ZFC74
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
真空パッド (ZP1~)
SMC(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
バキュームフロー ZHV Series
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.7
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
インラインエアフィルタ ZFC54
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)適合チューブ外径Φ6
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷ジャバラタイプの吸着パッドです。色黒材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
NW センターリング
フロパーサル(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。形状センターリング材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から9日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
アルミクランプ
佐藤真空¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状アルミクランプ仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)
エレメント
ULVAC(アルバック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷OMT-050A専用です。トラスコ品番509-1540全長(mm)40品名OMT050A ELEMENT全高(mm)90外径(mm)70
パッドゴムのみ(材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥299~税込¥329~1個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
真空パッド (ZP2~)
SMC(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
継ぎ手(スウェージロック用)
佐藤真空(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35寸法L(mm)50材質ステンレス(SUS304)
...