カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- 真空パッド(4)
- 真空ポンプ・真空ユニット(8)
- 真空発生器/エジェクタ(1)
- 真空破壊弁ユニット(1)
- 関連機器(3)
- 真空配管用継手(21)
- 真空機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
真空機器 :「A65」の検索結果
真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。

ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット
EDWARDS¥26,980税込¥29,6781セット6日以内出荷から11日以内出荷ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシート
EDWARDS¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷ロータリー真空ポンプRVシリーズ共通のモーターダッチングシートです。適合RVシリーズ
直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”
EDWARDS¥349,800税込¥384,7801台22日以内出荷オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25
成形ベローズ(VG/VFフランジ)
入江工研¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から78日以内出荷JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
MFフランジ
ミラプロ¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から63日以内出荷真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。材質SUS304寸法t(mm)5寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
VF 穴あきフランジ
コスモ・テック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304
成形ベローズ(端管)
入江工研¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から63日以内出荷端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
真空パッド SGO
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
オイルフリー真空ポンプ
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷から50日以内出荷ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に冷却方式空冷
NW 手動L型ベローズバルブ
コスモ・テック¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
真空装置用フランジ
イノック¥6,998税込¥7,6981枚5日以内出荷材質SUS F304またはSUS 304形状差込み溶接フランジ VF種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
VG 穴あきフランジ
コスモ・テック¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
真空装置用フランジ
イノック¥5,998税込¥6,5981枚5日以内出荷材質SUS F304またはSUS 304形状閉止フランジ VFB種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
NW 圧空式L型ベローズバルブ
コスモ・テック¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
真空装置用フランジ
イノック¥6,598税込¥7,2581枚5日以内出荷材質SUS F304またはSUS 304形状溝形閉止フランジ VGB種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
真空装置用フランジ
イノック¥6,998税込¥7,6981枚5日以内出荷材質SUS F304またはSUS 304形状溝形差込み溶接フランジ VG種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
パイプエンド 成形ベローズ
コスモ・テック¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316板厚(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
標準型ドライポンプ
オリオン機械¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷から20日以内出荷安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。電源AC吐出口径Rc3/4吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ
コスモ・テック¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から24日以内出荷JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
KF ティー
フロパーサル¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質SUS304形状ティー
KF 90°エルボ
フロパーサル¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質SUS304形状90°エルボ
真空パッド SGON
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,798~税込¥1,978~1個14日以内出荷から31日以内出荷段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
真空パッド SGO
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,898~税込¥3,188~1個14日以内出荷材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバム
コンバム(旧:妙徳)¥61,980~税込¥68,178~1個17日以内出荷真空ポンプに匹敵する多い吸込流量。・最大吸込料877L/min(ノズル4本、供給圧は0.55Mpaの時)。・通気性のあるワーク、重量物の吸着に最適。流量多段形真空ノズルを搭載。・1~4本のノズル本数を選択可能。・幅広い吸込レンジに対応。低騒音。・60dB(ノズル1本、真空口塞いだ状態、0.55MPaの時)。圧力センサと取付できるポート(Rp1/8)標準装備。・搬送時の真空確認が可能。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.6供給圧力(MPa)0.45/0.55ノズル径(Φmm)1.5
真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥35,980~税込¥39,578~1本33日以内出荷から78日以内出荷フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(端管)
入江工研¥29,980税込¥32,9781個78日以内出荷端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。面間:ロングタイプ内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304L材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
RVロータリーポンプ(三相200/460V切替)
EDWARDS1台欠品中オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz)電源AC吐出口径NW25吸込口径NW25ポンプの種類油回転
RVロータリーポンプ(単相100V/200V切替)
EDWARDS1台欠品中振動・ノイズが極めて低い(48dBA/50Hz)、油回転真空ポンプです。使いやすいモードセレクター(高真空モードとハイスループットモード)とアクセス可能な3ポジションのガスバラストコントロールで、稼働中も含めていつでも好きな時に、ポンプの構成を変える事ができます。高真空モードにすれば油量は少なくなり高真空が得られ、ハイスループットモードにすれば油量が多くなり負荷が小さいので長時間運転が可能になります。ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備しているので取り付けが簡単に行えます。電圧(V)100/200電源ACモーター出力(W)(単相100V/200V兼用)50Hz:450 60Hz:550、初期設定は200Vです。最大圧力(bar)(アウトレット)0.2、(インレットとガス バラスト)0.5吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)48吸込口径NW25ポンプの種類油回転