カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- 真空パッド(8)
- 真空発生器/エジェクタ(1)
- 真空フィルタ(3)
- 関連機器(1)
- 真空配管用継手(2)
- 真空機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
真空機器 :「r20」の検索結果
真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR)
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から8日以内出荷真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
ICF ゼロレングス変換フランジ
コスモ・テック¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 回転穴あきフランジ
コスモ・テック¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
包装機械・紙用真空パッド SGPN
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から31日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップル付
フラット真空パッド QN (ニップル付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップル付
ベローズタイプ真空パッド FSGA
SCHMALZ(シュマルツ)¥849~税込¥934~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5ニップル付
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 静電気拡散性R69タイプ
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷・表面抵抗値106~109Ω。・ESD(静電気放電)に適した表面抵抗値。・半導体チップ、PCB、電子部品の吸着搬送向け表面硬度HS50材質(ゴム)静電気拡散性シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応