カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- 真空パッド(35)
- 真空ポンプ・真空ユニット(2)
- 真空発生器/エジェクタ(11)
- 真空フィルタ(7)
- 関連機器(2)
- 真空配管用継手(2)
- 真空機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
真空機器 :「r20」の検索結果
真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド (ZPR20U~)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
JEU DE 6 VENTOUSES DE MAINTIEN
FACOM¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ:DCR●コード番号:236-0343アズワン品番65-7866-33
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR)
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から8日以内出荷真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド (ZPR20B~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ICF ゼロレングス変換フランジ
コスモ・テック¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 回転穴あきフランジ
コスモ・テック¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ZPR - パッド径 Φ20-32
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPR20
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPR2004U~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッド寸法(mm)2×4真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22
コンバム(旧:妙徳)¥73,980~税込¥81,378~1個8日以内出荷から17日以内出荷フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・センサの有無、センサデジタル表示有無選択可能。・内蔵チェック弁の有無も自由に選択可能。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・省エネセンサ(電磁弁制御機能付)を搭載し、制御することで空気消費量最高98%削減!(メーカー測定条件にて)。低騒音。・サイレンサの特殊構造により低騒音を実現 58dB(A)。(ノズル05HS時・メーカー測定条件にて)。マニホールド8連まで対応。・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。・用途に合わせて仕様の異なるMC22の組み合わせが可能。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5流量(L/min(ANR))[真空破壊]50
真空パッド (ZPR20C~)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ20
包装機械・紙用真空パッド SGPN
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から31日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップル付
フラット真空パッド QN (ニップル付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップル付
ベローズタイプ真空パッド FSGA
SCHMALZ(シュマルツ)¥849~税込¥934~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5ニップル付
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から16日以内出荷・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応真空破壊圧力(MPa)0.5以下
ミニバック(小型油回転真空ポンプ)
ヤマト科学¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単で、装置組込用としても最適です。吸気管直下型逆流防止弁およびポンプ内部大気開放機構の搭載により装置側へのオイル逆流を防止。マグネットカップリングの採用により軸シール部の長寿命化と低騒音を実現しています。用途減圧
ZR1 - エジェクタシステム/単体
SMC¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
MALE TAPER STUD FITTING O 16 5 R1/2
Transair¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷。Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 17 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:34mm●接続ネジサイズ:R1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3161アズワン品番65-7895-06
MALE TAPER STUD FITTING O 50 R2''
Transair¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 50 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●接続ネジサイズ:R2 インチ●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3168アズワン品番65-7894-44
MALE TAPER STUD FITTING O 25 R1''
Transair¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 25 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●接続ネジサイズ:R1 」●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3164アズワン品番65-7899-82
MALE TAPER STUD FITTING O 25 R3/4
Transair¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 25 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●接続ネジサイズ:R3/4●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3163アズワン品番65-7886-35
MALE TAPER STUD FITTING O 40 R1''1/4
Transair¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 40 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●接続ネジサイズ:R1'1/4●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3166アズワン品番65-7894-60
MALE TAPER STUD FITTING O 50 R1''1/2
Transair¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 50 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●接続ネジサイズ:R1 '1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3169アズワン品番65-7898-81
MALE TAPER STUD FITTING O 40 R1''1/2
Transair¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 40 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●接続ネジサイズ:R1 '1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3167アズワン品番65-7899-22
真空パッド ZP2-R
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50真空取出方向横