29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 ランヤード1丁掛け 仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790) 種類ロープ式 フック口開き(mm)53(大口径フック) 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト 反射板あり
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250) 種類ロープ式 ロープ径(Φmm)12 フック口開き(mm)53(大口径フック) ランヤード(長さ)(mm)1650 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 落下距離(m)3.1~4.1 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード ベルト幅(mm)45 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8166規格品 落下距離(m)3.1~4.1 ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス用 肩パッド
クッション側は抗菌消臭加工ダブルラッセル生地を使用しています。面ファスナーで取付簡単です。2本入りです。
用途45mm幅用 質量(g)約44(1本) 寸法(幅W×長さL)(mm)70×360
1セット(2本)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 墜落制止用器具
墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。
質量(kg)(使用可能)130 バックルワンタッチバックル フック回転式軽量53mm大口径フック ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時:1130) 肩ベルト幅(mm)45/ナイロンベルト(反射テープ入り) 胴ベルト50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
種類フルハーネス型 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型/ベルト型兼用ランヤード
フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)1650
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種 材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト X型フルハーネス タイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード 種類伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150) 落下距離(m)4.2 ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.2 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約790 タイプフルハーネス型用 ロープ径(Φmm)12 フック口開き(mm)53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン ロープ仕様ロープ式
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

シングル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
種類フルハーネス型 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード
エコ商品
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル
材質ナイロン繊維+織りゴム 質量(g)115 タイプフルハーネス型用 フック回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様伸縮式 商品タイプダブル
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード
エコ商品
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種 材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルト X型フルハーネス 質量(g)約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710) タイプタイプ1・伸縮式シングルランヤード 種類伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8165規格品 落下距離(m)4.2 ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 伸長(cm)適応:160~185 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 自由落下距離(m)最大:2.2 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード
エコ商品
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル
材質ナイロン繊維+織りゴム 質量(g)710 タイプフルハーネス型用 フック回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様伸縮式 商品タイプシングル
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用ランヤード No.MA-455R
エコ商品
フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約850 タイプフルハーネス型用 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様巻取式
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88W
エコ商品
フルハーネス型 取替え用ランヤード ダブル
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約1250 タイプフルハーネス型用 ロープ径(Φmm)13 フック口開き(mm)53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン ロープ仕様ロープ式
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

軽量穴あきフックを採用しています。フックについているマーカーで遠くからでも安全確認が可能です。
質量(g)850 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1650 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード
エコ商品
フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし) 材質アラミド繊維ストラップ 質量(g)880 タイプフルハーネス型用 フック回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm)1650 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け 反射板あり
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様巻取式(ロック装置付き)、53mm径回転式軽量大口フック、胴ベルトサイズ調整可能(最大調節可能寸法:1250mm)、(背中)W環 スチール/第一種/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし 材質(ランヤード)アラミド繊維、伸縮ナイロン繊維、織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ワンタッチバックルスチール、PC樹脂、ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きランヤード・伸縮式ランヤード 種類巻取式/伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 取付部(太腿)水平型 ワンタッチバックル アルミ JIS規格JIS TB 165規格品 製品質量(g)約3180(ハーネス約1590 、巻取式ランヤード約880 、伸縮式ランヤード約710) 落下距離(m)(巻取式ランヤード)3.1~4.1/(伸縮式ランヤード)4.2 ランヤード(長さ)(mm)1650 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)(巻取式ランヤード)2.1/(伸縮式ランヤード)2.2 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
質量(kg)3.29 サイズM ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)53 バックル腰:ワンタッチ 商品タイプダブル 腿バックルワンタッチ ランヤードタイプ1
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。 フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)100 サイズM ランヤード(長さ)(mm)1650 トラスコ品番161-1736 黒/黄 質量(g)2440 種類巻取式 フック口開き(mm)53 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1250 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)17 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け 反射板無し
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)カルハーネス
シンプル設計 軽量タイプ 厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
用途フルハーネス型墜落制止用器具 材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付) ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス型 材質(ベルト)ナイロン 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V型 胴ベルト
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)送風ファンパッド
涼しさを羽織る!肩・首へ広範囲に送風!フルハーネス簡単装着(本製品をつけた状態のままで脱着が可能)!肩部もしっかり送風(汗ばむ肩部も涼しさをキープ)モバイルマッテリー仕様(市販のものでOK!予備ストックしやすい)!
用途夏の草刈り作業などに セット内容送風ファンパッドPD-7048・バッテリーTL115UK・ファンセットLX-6700FCML
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)送風ファンパッド(パッド単体)
涼しさを羽織る!肩・首へ広範囲に送風!フルハーネス簡単装着(本製品をつけた状態のままで脱着が可能)!肩部もしっかり送風(汗ばむ肩部も涼しさをキープ)モバイルマッテリー仕様(市販のものでOK!予備ストックしやすい)!
用途夏の草刈り作業などに セット内容送風ファンパッドPD-7048
1着
8,998 税込9,898
翌々日出荷

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 材質 質量(g)約840 タイプ胴ベルト型用 種類巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約850 タイプ胴ベルト型用 種類巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm)53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様巻取式
1本
7,998 税込8,798
欠品中

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-211
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(ロック装置付き)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約900 タイプ胴ベルト型用 種類巻取式(ロック装置付き) フック口開き(mm)53(大口径フック<蛍光反射シール付き>) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷