カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具(39)
- 研磨材(2)
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MSTコーポレーション(8)
- BIG DAISHOWA(8)
- 日研工作所(5)
- サンドビック(3)
- イスカル(2)
- 聖和精機(2)
- ツボサン(2)
- THECUT(2)
- 大東精工(2)
- 田倉工具(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱マテリアル(1)
- IZS(1)
- マンヨーツール(1)
エコロジープロダクト
切削工具・研磨材 :「MAS-1」の検索結果

プロヤスリ(コテヤスリ)舟型
ツボサン¥4,898~税込¥5,388~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
プルボルトBT50用レンチ プル丸
THECUT¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。用途プルボルトBT50用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)65テーパーBT50
プルボルトBT40用レンチ プル丸
THECUT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。用途プルボルトBT40用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)50テーパーBT40
プルトルクレンチ 交換ヘッド
マンヨーツール¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から4日以内出荷プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
プルスタツドボルト
BIG DAISHOWA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷仕様●センタスルータイプ:1寸法L(mm)45寸法L1(mm)35外径D1(Φmm)23外径D2(Φmm)17
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)
日研工作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様センタースルー
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様)
日研工作所¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から25日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様標準