絞り込み
ブランド
- イスカル(20)
- 三菱マテリアル(11)
- ミスターマイスター(6)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ナベヤ(2)
- アマダマシナリー(NCC)(2)
- サンコーテクノ(1)
- ジーベックテクノロジー(1)
- タンガロイ(1)
- ニコテック(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- THECUT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(10)
- 10,000-50,000円(39)
- 50,000-100,000円(3)
- 100,000円以上(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「MTL」の検索結果

スイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTL
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-41-MTR/MTL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)6日以内出荷から29日以内出荷60°ねじ切り加工用チップです。用途ねじ切り加工用。材質IC1008材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ 内径・交差穴用
ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)¥3,888~税込¥4,277~1本当日出荷から5日以内出荷セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。用途機械、ハンド工具用。
マーキングツール ラージタイプ
ナベヤ¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)
アマダマシナリー(NCC)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スーパーミニスロットロング
EIKO(栄工舎)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷用途スクエア溝/T溝加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径公差(mm)0/-0.05
ミルスレッド チップ MT LNH#-W
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷管継手用ウィットワースねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ WCMT
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷種別ポジ形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)3内接円直径(Φmm)4.76逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ペンタカット チップ PENTA 17-MT-RS/LS
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途ねじ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH-ISO
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)当日出荷から29日以内出荷内径ねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から6日以内出荷高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
チップ WCMT
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌日出荷材質NX2525形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミルスレッド チップ MT LNH-NPS
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(2個)4日以内出荷NPSねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番570-7970材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHU-ISO
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷外径ねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH#-UN
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷一般産業用ユニファイねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー S-MTLNR/L-W
イスカル¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷から29日以内出荷ウェッジクランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WB-MV
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミルスレッド チップ MT LNH-ACME
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(2個)4日以内出荷アクメねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径NPTFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHU-PG
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(2個)6日以内出荷から29日以内出荷PGねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH-NPSF
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷NPSFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番340-8104材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-ABUT
イスカル¥37,980税込¥41,7781箱(2個)4日以内出荷アメリカンバットレスねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番570-8008材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)6日以内出荷から29日以内出荷内外径NPTねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M内接円IC(mm)4.76