カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(3)
        • エンドミル(1)
        • チップ(26)
        • ホルダ(5)
        • フライスカッター(2)
        • ツーリング(7)
        • バイト(1)
        • クーラント用品(1)
        • ホールソー・コアドリル(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
その他
ブランド
イスカル・三菱マテリアル・ミスターマイスター・住友電工ハードメタル・ナベヤ・アマダマシナリー(NCC)・サンコーテクノ・タンガロイ・ニコテック・EIKO(栄工舎)・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「MTL」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTL イスカル

    スイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTL

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイスカット チップ SCIR/L-41-MTR/MTL イスカル

    スイスカット チップ SCIR/L-41-MTR/MTL

    イスカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    60°ねじ切り加工用チップです。
    用途ねじ切り加工用。材質IC1008材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングツール ラージタイプ ナベヤ

    マーキングツール ラージタイプ

    ナベヤ
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    3日以内出荷
    CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
    付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)

    インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
    用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • マーキングツール用ニードル ナベヤ

    マーキングツール用ニードル

    ナベヤ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
    材質焼入鋼寸法B(mm)R0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリルMTLLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルMTLLタイプ

    サンコーテクノ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    5日以内出荷
  • 超硬スーパーミニスロットロング EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニスロットロング

    EIKO(栄工舎)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    用途スクエア溝/T溝加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径公差(mm)0/-0.05
  • バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    6日以内出荷
    用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • ミルスレッド チップ MT LNH#-W イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNH#-W

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    管継手用ウィットワースねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浮上油回収装置 油とりちゃん THECUT

    浮上油回収装置 油とりちゃん

    THECUT(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • 旋削用チップ WCMT 三菱マテリアル

    旋削用チップ WCMT

    三菱マテリアル
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    種別ポジ形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)3内接円直径(Φmm)4.76逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ペンタカット チップ PENTA 17-MT-RS/LS イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 17-MT-RS/LS

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途ねじ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミルスレッド チップ MT LNH-ISO イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNH-ISO

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    内径ねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質NX2525形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミルスレッド チップ MT LNH-NPS イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNH-NPS

    イスカル
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    NPSねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番570-7970材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WBMTL-MV 三菱マテリアル

    チップ WBMTL-MV

    三菱マテリアル
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ミルスレッド チップ MT LNHU-ISO イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHU-ISO

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    外径ねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1パック(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミルスレッド チップ MT LNH#-UN イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNH#-UN

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    一般産業用ユニファイねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン 内径加工用ボーリングバー S-MTLNR/L-W イスカル

    ISOターン 内径加工用ボーリングバー S-MTLNR/L-W

    イスカル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    ウェッジクランプ式内径加工用ボーリングバーです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WB-MV 三菱マテリアル

    チップ WB-MV

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミルスレッド チップ MT LNH-ACME イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNH-ACME

    イスカル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    アクメねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT

    イスカル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    内外径BSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
  • ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF

    イスカル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    内外径NPTFねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミルスレッド チップ MT LNHU-PG イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHU-PG

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(2個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    PGねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミルスレッド チップ MT LNH-NPSF イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNH-NPSF

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    NPSFねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番340-8104材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミルスレッド チップ MT LNHT-ABUT イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHT-ABUT

    イスカル
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    アメリカンバットレスねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番570-8008材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT)

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT)

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
  • ミルスレッド チップ MT LNHT-NPT イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHT-NPT

    イスカル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(2個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    内外径NPTねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT)

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M内接円IC(mm)4.76
  • ミルスレッド チップ MT LNHU-UN イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHU-UN

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    一般産業用ユニファイねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具