絞り込み
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(3)
- NTツール(2)
- THECUT(1)
- イスカル(2)
- サンドビック(7)
- ニコテック(1)
- ノガ(1)
- マコトロイ工業(6)
- ムラキ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 住友電工ハードメタル(18)
- 日研工作所(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500-10,000円(25)
- 10,000-50,000円(19)
- 50,000-100,000円(10)
- 100,000円以上(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「NC30」の検索結果

超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
NCポインティングドリル ADPN30
ATOM(サイトウ製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
スロットクリーナー
ノガ¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷3.5mm以上の狭いスロットに逃げを作るのに使用できます。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L5ブレード×1本止ねじ4mmブレード長さ(mm)L5:12ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34
チップ 2NC-DCGW
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 6NC-TNGA
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 4NC-VNGA
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 4NC-DNGA
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 3NC-TPGW
住友電工ハードメタル¥9,298税込¥10,2281個翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 4NC-CNGA
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CGA
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)30内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.005
チップ 3NC-TPGW-HS
住友電工ハードメタル¥8,198~税込¥9,018~1個翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 2NC-DCGW-HS
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷から3日以内出荷材質BNC300形状ひし形55°厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 6NC-TNGA-HS
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2NC-CCGW
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 2NC-CCGW-HS
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷材質BNC300形状ひし形80°厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 4NC-CNGA-HS
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 4NC-VNGA-HS
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D
イスカル¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷から29日以内出荷中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
NC用ストレートドリル NSD 30.0
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)30溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
コーティングあり超硬Vカットエンドミル
マコトロイ工業¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷NC化時代ユーザーニーズの多様化にこたえる高効率エンドミル。1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。刃部先端がVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。更にVカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。タイプスタンダードコーティング有
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
ピコカット小径ソリッドバー PICCO-050-NC
イスカル¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷から29日以内出荷ブレーカー・クーラント穴付きです。用途内径ボーリング、倣い加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スリムハイドロチャックブラスター
NTツール¥61,980~税込¥68,178~1本3日以内出荷効能率加工と刃具寿命を追求した「ブラスター」シリーズ誕生!。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。干渉のあるワークのドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上エンドミル加工等にも最適なチャックです。D346