絞り込み
ブランド
- ムラコ(10)
- 三菱マテリアル(9)
- BIG DAISHOWA(7)
- 京セラ(4)
- ギケン(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- ケナメタル(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(11)
- 10,000-50,000円(32)
- 50,000-100,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「S1320」の検索結果

フェルト軸付ホイール 円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥3,698税込¥4,0681箱(10本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。形状円筒型
キーレスチャック ストレートシャンク一体型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から4日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)刃径公差(mm)h8
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法D3(Φmm)25
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S
ギケン¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:41Max:60
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S
ギケン¥48,900税込¥53,7901本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から4日以内出荷MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh325規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7729全長(mm)OAL:178.4シャンク長(mm)LS:65切削径(Φmm)DC:13.2フルート長(mm)LCF:110.4使用可能長さ(mm)LU:68.4機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:65
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh324規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7712全長(mm)OAL:136.4シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:13.2フルート長(mm)LCF:70.4使用可能長さ(mm)LU:42機能長さ(mm)LF:134寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:63
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)
京セラ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)
京セラ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7