カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具(89)
      • 研磨材(2)

切削工具・研磨材 :「TPD」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの種類PT
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT)

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類PT
  • 管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類NPT
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT)

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(NPT) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(NPT)

    OSG(オーエスジー)
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    ねじの種類NPT
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF)

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    ねじの種類NPTF
  • 超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPD05 タンガロイ

    超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPD05

    タンガロイ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ

    六角軸テーパー下穴錐

    モノタロウ(28件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
    用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
  • 六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ステップドリル TiNコート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • ステップドリル TiNコート モノタロウ

    ステップドリル TiNコート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
  • テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(ストレートシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/50テーパー、右刃・右ネジレ
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ショートテーパ-ピンドリル EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンドリル

    EIKO(栄工舎)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
  • タップ&ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
    材質HSS鋼適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
  • ポリディスクα(艶出し用) TRUSCO

    ポリディスクα(艶出し用)

    TRUSCO
    9,898税込10,888
    1箱(5個)
    当日出荷
    油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
    用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)仕様艶出し用トラスコ品番261-2500厚さ(mm)10材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤ブルー質量(g)400穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材ステンレス、一般金属
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)55質量(g)9ピッチ(mm)0.7ねじ径M4最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200、アルミ:1500、プラスチック:1500適合被削材厚(mm)4以下
  • テーパーピンドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    1/50テーパー、テーパーシャンク
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M10) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)76質量(g)18ピッチ(mm)1.5ねじ径M10最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:450、アルミ:550、プラスチック:550、適合被削材厚(mm)10以下
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M8) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)69質量(g)14ピッチ(mm)1.25ねじ径M8最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:600、アルミ:700、プラスチック:700適合被削材厚(mm)8以下
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M6) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)60質量(g)10ピッチ(mm)1ねじ径M6最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:800、アルミ:950、プラスチック:950適合被削材厚(mm)6以下
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。 タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)ねじ径M4、M5、M6(3本セット)最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M5) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)57質量(g)10ピッチ(mm)0.8ねじ径M5最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:950、アルミ:1200、プラスチック:1200適合被削材厚(mm)5以下
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M3) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)51質量(g)8ピッチ(mm)0.5ねじ径M3最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1600、アルミ:1900、プラスチック:1900適合被削材厚(mm)3以下
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)

    超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
    刃数2ねじれ角(°)30
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR

    OSG(オーエスジー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途内径加工全長(mm)300切刃長さ(mm)15.5適合チップひし形55°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0
  • T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    用途内径加工全長(mm)300切刃長さ(mm)15.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300
  • 内径用ホルダ A/S-PTUNR/L タンガロイ

    内径用ホルダ A/S-PTUNR/L

    タンガロイ
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    用途内径加工全長(mm)300切刃長さ(mm)15.5適合チップひし形55°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0
  • 内径用ホルダ S-PDZNR/L タンガロイ

    内径用ホルダ S-PDZNR/L

    タンガロイ
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    シャンク鋼シャンクチップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS

    OSG(オーエスジー)
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS

    OSG(オーエスジー)
    8,198税込9,018
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 内径用ホルダ A-PWLNR/L タンガロイ

    内径用ホルダ A-PWLNR/L

    タンガロイ
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)0
  • T-Max P 旋削加工用ボーリングバー サンドビック

    T-Max P 旋削加工用ボーリングバー

    サンドビック
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    高圧クーラント対応の内径ボーリングバー。クーラントで刃先を直接冷やすため、切削速度の向上、チップ寿命の延長が図れます。切りくずを細かく分断し、機械やワークへの絡みつきを防止します。
    用途内径旋削加工に。低合金鋼、ステンレス、チタン合金などの切りくずが切れにくい被削材に。無人化生産向けに。
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR

    OSG(オーエスジー)
    9,498税込10,448
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷