絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(108)
- OSG(オーエスジー)(45)
- ユニオンツール(31)
- WIDIN(28)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
- ギガ・セレクション(18)
- 株洲工具(18)
- 京セラ(13)
- グーリング(13)
- 住友電工ハードメタル(13)
- 三菱マテリアル(12)
- ファーステック(8)
- THECUT(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- RYOCO(菱高精機)(5)
- イスカル(3)
- ケナメタル(3)
- TRUSCO(3)
- 津田駒工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(21)
- 以上(23)
- 以上(24)
- 以上(27)
価格
- 1,500円以下(18)
- 1,500-10,000円(252)
- 10,000-50,000円(211)
- 50,000-100,000円(78)
- 100,000円以上(59)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「hrc55」の検索結果

超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D
OSG(オーエスジー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)、インコネル:◎直径許容差h8
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H
TDT(田野井)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
4.2x60mm 超硬ドリル AlcrN・コーティング
エスコ¥14,700税込¥16,1701本翌日出荷窒化アルミクロムコーティング 被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能仕様●刃先径:4.2mm●全長:60mm●溝長:12.6mm●シャンク径:6mm●先端角:140°●ねじれ角:30°●適応素材:スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-M
イスカル¥6,898~税込¥7,588~1本4日以内出荷から29日以内出荷リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。用途フライス加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミル EB-A2-M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。用途フライス加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ
WIDIN¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
Wコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数4表面処理nACRoコートねじれ角45゜
Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
2枚刃ボールエンドミル EB-A2 スタブタイプ
イスカル¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷スタブタイプの2枚刃ボールエンドミルです。用途被削材:HRc55~70までの高硬度材。トラスコ品番340-6606刃数2枚材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル
WIDIN¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク)
WIDIN¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数3表面処理nACRoコートねじれ角30゜シャンク径3
パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ
WIDIN¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル
WIDIN¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
サイドカッター インサート SNHX-GP
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様切刃数4
サイドカッターインサート SNHX-GP
ケナメタル¥10,980~税込¥12,078~1セット(5個)ほか8日以内出荷90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様切刃数4
パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ
WIDIN¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ミーリングインサート SNHX-GP
ケナメタル¥28,980~税込¥31,878~1セット(10個)8日以内出荷90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様形状正方形切刃数4
Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル
WIDIN¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ
WIDIN¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミル
THECUT¥3,998~税込¥4,398~1本ほか3日以内出荷高硬度向け特殊コートにより、優れた耐摩耗性・耐熱性を発揮。 合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広いワーク加工が可能。 4枚刃・ねじれ角45°により、切削抵抗を軽減し、仕上面を向上。シャンク径公差h6
鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃
TOOLONE(ツールワン)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から13日以内出荷UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。材質超硬刃数4
鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 2枚刃
TOOLONE(ツールワン)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷から10日以内出荷UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼などに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。材質超硬刃数2
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15~150m/min
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M 0.3mm
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用可能です。 ミラクルコーティングの採用でノンコート超硬エンドミルの5倍以上の長寿命です。 HRC50の焼き入れ鋼も削れます。 被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)仕様●刃径(D):0.3●刃長(L):0.6●全長(L):38●シャンク径(d):3●ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●原産国:日本●コード番号:114-8125アズワン品番68-0488-92
トップカットシリーズ 複合多層コーティングAlTin
エムーゲ(EMUGE)¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷使いやすさと高い切削パフォーマンスを誇るユニバーサル・エンドミル スチールや炭素鋼、ステンレス、鋳鉄からチタン合金や耐熱合金等の難削材、HRC55までの高硬度鋼まで相手(ワーク)を選びません。 独自の不等ピッチ・不等リードでビビリを抑制 新しい切刃設計(ジオメトリー)と刃先処理であらゆる被削材に適用 可変芯厚設計で極めて高い工具剛性 耐熱性、耐摩耗性、密着強度に優れた新開発のコーティング材質超硬刃数4表面処理TiAlN
TKX 5SSX砥石
TKX¥5,198税込¥5,7181枚8日以内出荷新しい切れ刃が、次々と生まれる,高研削力 ,長寿命のSSX砥石。特殊セラミックス砥粒が生み出す自生発刃作用により、鋭い切れ味と高い研削性能を長時間持続。目詰まりや研削焼けを抑え、工具・金型・精密研削に優れた性能を発揮します。用途対応材質SKS、SKH、SKD、SCMなど、特に高硬度(HRC55以上)の鋼材加工に効力を発揮します。
マーキングツール スリムタイプ
ナベヤ¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)33シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT
ユニオンツール(2件のレビュー)¥782~税込¥860~1本当日出荷から4日以内出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS
THECUT¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷外周刃に沿って円弧に複数の「アークリリーフアングル」を持たせる独自設計により剛性を高め、。更に切り屑の排出性が向上し、美しい仕上げ面を実現している。従来品にくらべ、切れ刃の断面積を大きくする事で剛性を高めている。(約12%アップ メーカー比)。合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広い被削材に最適。鏡面仕上げにより刃先が滑らかで切り屑の排出性が良好、且つ、長寿命で切削精度も良好。高速加工に最適寸法L(mm)75寸法d(mm)12寸法D(mm)12寸法l(mm)36(3D)FIG2
マーキングツール ラージタイプ
ナベヤ¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,198~税込¥9,018~1箱(2個)当日出荷から6日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
UTコート超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応用途一般鋼用、アルミ用刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応