絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,558)
- カクダイ(3,264)
- エスコ(3,249)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,060)
- CKD(2,544)
- TOTO(2,290)
- KVK(2,252)
- INAX(LIXIL)(2,090)
- 工進(2,064)
- PISCO(ピスコ)(1,861)
- ミヤコ(1,266)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,218)
- 千代田通商(982)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(930)
- ParkerTAIYO(868)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- SK11(756)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

304 ヘルール管用オネジアダプター
コンサス¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。材質ステンレス304/316L形状ヘルール
304 ヘルールメネジソケット
コンサス(4件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から23日以内出荷管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。材質ステンレス304形状ヘルール
真空用NWアルミクランプ
コンサス(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。材質アルミ形状NWアルミクランプ
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル
コンサス¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
304 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 サニタリーバタフライバルブ
コンサス¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。仕様禁油可材質(本体)ステンレス304接続形状ヘルールバルブ種類バタフライバルブ
304 ワンタッチクランプ
コンサス¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。 ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。 ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。 レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。 許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。材質ステンレス304形状ヘルール圧力範囲(MPa)1以下
真空用アウターリング付NWセンターリング
コンサス¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から10日以内出荷NWフランジを配管するためのセンターリングです。 アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM形状NWセンターリング寸法D(Φmm)5.00
316L サニタリーバタフライバルブ
コンサス¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。仕様禁油可材質(本体)ステンレス316L接続形状ヘルールバルブ種類バタフライバルブ
316 サニタリーボールバルブ
コンサス¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。仕様禁油可材質(本体)ステンレス316接続形状ヘルールバルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル
コンサス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
真空用NW SUSクランプ
コンサス¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.材質ステンレス形状NW SUSクランプ
304 サニタリーバタフライバルブ
コンサス¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から6日以内出荷構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス304ハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ
アームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレス
コンサス¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316材質(ガスケット)NBR
316L サニタリーバタフライバルブ
コンサス¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス316L寸法L(mm)84接続方式ヘルール材質(シート)EPDMハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ
アームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレス
コンサス¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316