特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,766件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC10B-M5G-A モジュラタイプF.R.コンビネーションAC10B-A SMC CADデータあり
ボディサイズ10 管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷


パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP344R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)


モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

VFS3211R-5DZ VFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3211R) SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置ダブル ポート数5 管接続口径サブプレートなし 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし シンボル(2) 2位置ダブル
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

VFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3210R) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置ダブル ポート数5 管接続口径サブプレートなし 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(2) 2位置ダブル
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFS3201R-4FZ VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3201R) SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 切換方式2位置ダブル ポート数5 管接続口径サブプレートなし 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし シンボル(2) 2位置ダブル
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

VFR3301R-5FZ VFR3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFR3301R) SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式3位置クローズドセンタ パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷


ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190° シリンダ内径(Φmm)18 サイズ20 クッションショックアブソーバ 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 使用流体空気
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2541R) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SQ1331R-51-C3 SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1331R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 管接続口径シリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190° シリンダ内径(Φmm)15 サイズ10 クッションショックアブソーバ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6 使用流体空気
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)









SQ2341R-5L1-C4 SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2341R) SMC CADデータあり
リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1531R) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1441R) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SQ1341R-5L1-C4 SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1341R) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷

SQ1130R-51-C4-B-Q SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130R) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品 ポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポート マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2441R) SMC CADデータあり
リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131R) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2431R) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2140R) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポート マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)