絞り込み
ブランド
  • MACH
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,558)
  • カクダイ(3,264)
  • エスコ(3,249)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,060)
  • CKD(2,544)
  • TOTO(2,290)
  • KVK(2,252)
  • INAX(LIXIL)(2,090)
  • 工進(2,064)
  • PISCO(ピスコ)(1,861)
  • ミヤコ(1,266)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,218)
  • 千代田通商(982)
  • ヤガミ(931)
  • GAONA(ガオナ)(930)
  • ParkerTAIYO(868)
  • セキスイ(839)
  • オンダ製作所(802)
  • SK11(756)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結ホース ガチャ・コン HiKOKI連結ソケット単品 MACH

    連結ホース ガチャ・コン HiKOKI連結ソケット単品

    MACH
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67コンプレッサーHiKOKI社適合ホース品番:GC-502
  • 連結ホース ガチャ・コン MAX×HiKOKI MACH

    連結ホース ガチャ・コン MAX×HiKOKI

    MACH
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。セット内容連結ホース2m(GC-502)×1本・MAX社対応連結ソケット(GC-M12SM)×1個・HiKOKI社対応連結ソケット(GC-30SM)×1個使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2コンプレッサーMAX社・HiKOKI社
  • 連結ホース ガチャ・コン MAX連結ソケット単品 MACH

    連結ホース ガチャ・コン MAX連結ソケット単品

    MACH
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67コンプレッサーMAX社適合ホース品番:GC-502
  • 連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX MACH

    連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX

    MACH
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。セット内容連結ホース2m(GC-502)×1本・MAX社対応連結ソケット(GC-M12SM)×2個使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2コンプレッサーMAX社
  • 連結ホース ガチャ・コン 連結ホース単品 MACH

    連結ホース ガチャ・コン 連結ホース単品

    MACH
    9,298税込10,228
    1本
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2適合ソケット品番:GC-M12SM・GC-30SM
  • 連結ホース ガチャ・コン HiKOKI×HiKOKI MACH

    連結ホース ガチャ・コン HiKOKI×HiKOKI

    MACH
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。セット内容連結ホース2m(GC-502)×1本・HiKOKI社対応連結ソケット(GC-30SM)×2個使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2コンプレッサーHiKOKI社
  • 高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラム MACH

    高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラム

    MACH
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!。マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
    用途高圧専用エアホースとして。タイプドラムタイプ(台無し)・高圧用ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)30最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
  • 高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム MACH

    高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム

    MACH
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!。マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
    用途高圧専用エアホースとして。タイプドラムタイプ(台付き)・高圧用ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)30最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
  • 高圧ウルトラライトホース-PREMIUM- MACH

    高圧ウルトラライトホース-PREMIUM-

    MACH
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!。マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
    用途高圧専用エアホースとして。タイプ高圧用ホース内径(Φmm)6最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構