72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9226 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)50 質量(g)37 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用 適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15 質量(g)154 トラスコ品番818-7305 材質(主要部)ABS樹脂 口数2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

手締めタイプのホースバンドです。
用途ホース固定用 適合ホース外径(Φmm)18~22 材質主要部:ステンレス、青銅 トラスコ品番818-7493 質量(g)17
1個
369 税込406
当日出荷

全自動洗濯機から散水用に分水できます。各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
用途全自動洗濯機用 トラスコ品番818-7351 材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリアセタール、(金属)ステンレス、(ゴム)NBR、EPDM 質量(g)177 口数2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9234 セット内容洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)95 質量(g)85 適合ホース外径(Φmm)21 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。 トラスコ品番223-8002 材質ABS、POM、EPDM、NBR 高さ(mm)43 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
549 税込604
当日出荷

シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385 質量(g)71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130 RoHS指令(10物質対応)対応 対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm 水流切替対応
1個
599 税込659
当日出荷

ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用 材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7477 質量(g)32 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
459 税込505
当日出荷

ホースを固定するのに便利なアイテムです。 高圧手締めタイプ、形状はバンドとなります。 ホース外径12~22mmに対応。
質量(g)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×1×5
1個
149 税込164
当日出荷

スタンダードな耐圧ホースです。
用途園芸散水用 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
1巻(10m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用 仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付 トラスコ品番793-0330 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR 寸法(幅W×高さH)(mm)65×195 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用 仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm 質量(g)71 トラスコ品番818-7304 材質(主要部)ポリアセタ-ル
1個
859 税込945
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

全自動洗濯機から散水用に分水できます。
用途全自動洗濯機用 質量(g)173 仕様各メ-カ-の全自動洗濯機に対応ストップコネクター付きロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mm トラスコ品番818-7306 材質(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

散水角度・範囲が変わる (円形・扇形に散水)。用途に合わせて部分散水、全体散水可能!
トラスコ品番381-4017 散水範囲(m)2~18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用 仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番793-0321 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR 寸法(幅W×高さH)(mm)65×195 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用 ビビットブルー 材質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性防藻性/滑り性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(3m)ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用 クリア 材質塩化ビニル樹脂 使用流体 特性耐寒/柔軟性/透明性
1巻(1m)ほか
265 税込292
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工具不要で取付簡単なシャワーヘッド。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
1個
999 税込1,099
当日出荷

灯油缶給油口65mmを50mmに変換するアダプターです。
用途灯油缶専用 高さ(mm)50 適合本体D089RFポリカンポンプ 質量(g)48 材質(主要部)ポリエチレン
1個
259 税込285
当日出荷

節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング 材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR ホワイト タイプWT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280 RoHS指令(10物質対応)対応 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース一式交換を検討されている方へ。 付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類) トラスコ品番663-4178 シルバー ホース長さ(m)1.6 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR 寸法(mm)70×63×280 タイプWS 適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

ホースを固定するのに便利なアイテムです。 高圧ドライバー締めタイプ、形状はバンドとなります。 ホース外径16~25mmに対応。
材質鋼(ユニクロメッキ)・ステンレス 質量(g)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.8×3×1.5
1個
199 税込219
当日出荷

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用 ビビットブルー 材質塩化ビニル 質量(kg)5 長さ(m)50 内径(Φmm)9 外径(Φmm)13 使用流体 特性防藻性/滑り性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(50m)
8,598 税込9,458
当日出荷

肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途浴室用。 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR 幅(mm)252 高さ(mm)301 ホース長さ(m)1.6 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口の先に取る付けるだけのお手軽節水。
仕様手にやさしくソフトな水量です。各種アダプター付。水道代の節約になります。 トラスコ品番818-7368 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×30×107
1個
809 税込890
翌々日出荷

空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

オールステンレスタイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用 材質ステンレス バンド幅(mm)8
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途一般散水、工場配管用 クリア 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性透明性
1巻
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻(50m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。
用途散水用 材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入) 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20
1巻ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。 付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1 適合シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨 トラスコ品番665-9830 幅(mm)252 シルバー 高さ(mm)301
1本
5,598 税込6,158
当日出荷



おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。 回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
仕様[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。 トラスコ品番818-7369 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×300 適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
1個
2,998 税込3,298
当日出荷