1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)14 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 関連資料(1.34MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)