関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清水、汚水にも使え、0℃~60℃まで幅広い用途にお使いいただけます。 環境を配慮した材質、部品を使用。 浮力モーメントが大きく動作不良が少ない。 チャタリングのないクイックアクションの採用。 スイッチ本体に耐衝撃性をレベルアップ。 スイッチ本体は非浸水型で衛生的。
材質クサリ:SUS304 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重0.95~1.15 材質(ケーブル)VCTFK(PVC) ケーブル平形 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒、作動角度:74°±10°b接点:気中でON、心線色分け:赤と白、作動角度:44°±10° 心数×断面積(mm2)ケーブル:0.75×3 最大使用電流(A)5
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング