カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥449~税込¥494~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
金型カプラ SF型(おねじ取付用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個欠品中金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。用途低圧用材質(本体)真ちゅう質量(g)57流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズR1/4
ハイカプラ SF型(おねじ取付用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
フィルター LF形
正和¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から37日以内出荷小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
金型カプラ(大流量タイプ) SF型
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷流量が約2倍にアップ用途低圧用トラスコ品番777-9739材質(本体)真ちゅう質量(g)87流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズR3/8
スーパーカプラ オネジ取り付け用(SF型)
H&H¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮適合Rc1/4材質アルミニウムサイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ICFガスケット
コスモテック¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷寸法A(mm)172寸法B(mm)166使用圧力大気圧~10-5 Pa主要材質バイトン(R)最高使用温度(℃)200再生材使用率(%)ICF203GVA再生材使用使用
ダイヤフラムブロワ DF型
大晃機械工業(TAIKO)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。周波数(Hz)50/60
カッター付汚物水中ポンプ SF型
エレポン¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から14日以内出荷固形物による ”つまり”、”巻きつき” がありません。 ポンプ部には、異物切断機構(カッター)が付いていますので、優れた汚物水中ポンプの機能を発揮します。 負荷対応能力にも耐久性にも優れ、清水、汚水はもちろん、浮遊物を含む可能性のある汚水汚物にも対応できます。ケーブル長(m)6絶縁種別E種異物通過径(Φmm)30内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ配管接続方式ネジ込みフランジ
ディープウェル水中ポンプ UCF型
櫻川ポンプ製作所¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷から18日以内出荷モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。 狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。用途土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。 地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。ケーブル長(m)10運転方式非自動型
PF型フィラーパック
ダイキン潤滑機設¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付適合16kg及び18kg質量(kg)5最高使用圧力(MPa)2グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2吐出量(cm3/ストローク)40
真空パッド用インサート SPI-PEEK
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷ベローズ真空パッドFSGA / FSGシリーズ用のオプションパーツ。ワークへの吸着跡や負荷を軽減します。