絞り込み
ブランド
  • AirTAC(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • CKD(30)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • RS PRO(13)
  • SMC(699)
  • エスコ(2)
  • オンダ製作所(4)
  • カクイチ(2)
  • コガネイ(3)
  • ニッセイエコ(4)
  • ニッタ(3)
  • フローバル(11)
  • ベン(2)
  • 兼工業(2)
  • 大生工業(2)
  • 寺田ポンプ製作所(4)
  • 日本オイルポンプ(3)
  • 鶴見製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(15)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(24)
  • 1,500-10,000円(97)
  • 10,000-50,000円(519)
  • 50,000-100,000円(225)
  • 100,000円以上(74)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
826件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • フットバルブ 3F / 3FMシリーズ AirTAC

    フットバルブ 3F / 3FMシリーズ

    AirTAC(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
    ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動型ノーマルクローズ周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2型 フリーボール オンダ製作所

    M2型 フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • サクションホース インダス GM2 カクイチ

    サクションホース インダス GM2

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本(20m)ほか
    当日出荷
    軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用使用温度範囲(℃)-10~50仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
  • M2型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    M2型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • MFフランジ ミラプロ

    MFフランジ

    ミラプロ
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。
    材質SUS304寸法t(mm)5寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」

    坂口電熱(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
    厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
    ろ過材の種類一般ろ紙口径15A
  • メカニカルバルブ M5シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M5シリーズ

    AirTAC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
  • メカニカルバルブ M3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業

    レベルマスター<R>(スチールベース)

    未来工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • 10mm ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    10mm ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥48,200税込¥53,020
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ

    10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
  • サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ SFA JAPAN

    サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ

    SFA JAPAN
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    5日以内出荷
    店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。 消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
    仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動質量(kg)26消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)管径(Φmm)吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。定格電流(A)1.0/13.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×489×405最大揚程(m)8プラグ差込:2極アース付耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)空気容積(L)34.5
  • イソテープ ITWSS-M型 ヤガミ

    イソテープ ITWSS-M型

    ヤガミ
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。
    用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)7.5最高使用温度(℃)250
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-210H~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-210H~)

    SMC
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)210作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 下抜式T形フィルタです。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • MG Series(MGPL32M) SMC

    MG Series(MGPL32M)

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-210 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-210

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)210配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-210Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-210Z

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)210クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-210 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-210

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)210配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
  • MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-210H) SMC

    MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-210H)

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)210配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-210LS-Y7BW~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-210LS-Y7BW~)

    SMC
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)210作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-210 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-210

    SMC
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)210配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-210Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-210Z)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)210クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-210L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-210L

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)210配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • 樹脂チューブ Versilon C-210-A 30m タイゴン

    樹脂チューブ Versilon C-210-A 30m

    タイゴン
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Versilon C-210-A チューブは、丈夫なエステルベースのポリウレタン製で、透明性、高い引裂強度、優れた耐摩耗性により、液体処理システム、燃料 / 潤滑剤ライン、空圧ライン、研磨剤送液、ケーブルジャケットなどのさまざまな用途に最適です。オイル、グリース、燃料、その他多くの化学薬品に対する優れた耐性も備えています。Versilon C-210-A チューブは、可塑剤を含まず、極端な温度でサイクルしても柔軟性が保たれます。耐候性に優れ、-73 ℃ ~ 93 ℃ の温度範囲で安全に使用できます。寸法公差が一貫して厳しい 耐摩耗性と耐引裂性に優れています オイル、グリース、燃料に対する優れた耐性 サブゼロ環境での柔軟性を維持します 高い耐引き裂き性 用途 研磨および粘性スラリーの移動 潤滑 / 脱脂剤のディスペンサです ペレットと粉体の移送 空圧センサデバイス 計装制御ライン クーラント回収システム
    仕様●内径:6.4mm●外径:9.6mm●材質:Versilon C-210-A●色:透明●長さ:30m●曲げ半径:23.81mm●補強:なし●最大使用圧力:42 psi●動作温度 Min:-73℃●動作温度 Max:+93℃●使用流体/用途:耐燃料及び耐グリースチューブ,オイルチューブ●操作温度範囲:-73→ +93 ℃●コード番号:184-1882アズワン品番65-7914-39
  • サニーホース サニーホースカンパニー

    サニーホース

    サニーホースカンパニー(23件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー適合流体水
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210M SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210M

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-210L-Z73~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-210L-Z73~)

    SMC
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)210作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210M) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210M)

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気材質(ボディ)(M) 樹脂口径Φ8ワンタッチ管継手
  • ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ

    ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

    ニッセイエコ
    ¥869~税込¥956~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-210 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-210

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)210配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
  • タイダクトホース N型 タイガースポリマー

    タイダクトホース N型

    タイガースポリマー(26件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-210L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-210L

    SMC
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)210作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-210L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-210L

    SMC
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)210配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト