カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥969~税込¥1,066~1個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
排水ホースユニオンナット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製
日東工器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製
日東工器¥629税込¥6921個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
排水ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)30×34最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)34アズワン品番65-2070-49
バス用クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から翌日出荷浴槽用排水金具の内径側面で止水。材質黄銅、EPDM長さ(mm)670寸法H(mm)15玉大(mm)4くさりの有無あり
ハイカプラ
SK11¥319税込¥3511個当日出荷から翌々日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ガーデン耐圧
タカギ¥5,398税込¥5,9381巻(30m)当日出荷スタンダードな耐圧ホースです。用途園芸散水用ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):220最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ハイカプラエース プラグ (ホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)流体空気・水・不活性ガス使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状ホース用ホースニップルバルブ構造バルブなしソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5
オートエアー ARZ-140-10
日動工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷自動整列巻き機構搭載です。用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8699材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック色赤使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)30SH取付金具(一次側)30PH材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)14.5
ダスターカプラ(ソケット)
日東工器¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
パージプラグ PH型(ホース取付用)
日東工器¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造パージバルブソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):175最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)ホース外径(Φmm)13特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1使用温度範囲(℃)-5~+50仕様ホース質量(m/g):235最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
PCカプラプラグ
BeHAUS¥549税込¥6041個翌々日出荷金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
パージプラグ
SK11¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から4日以内出荷カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):115使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:33材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)6.5使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
カプラ
富士コンプレッサー¥599税込¥6591個9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
ディスプレイ付圧力センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥74,980税込¥82,4781個12日以内出荷プログラミング可能なIO-Linkとアナログの2つのスイッチング出力。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計仕様最大負荷:500Ω適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2, アナログ出力: 1材質媒体接触部:ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC質量(g)214タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7電圧(V)出力:0~10, (スケーリング可能 1:5)保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500 (DC)250対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力:4~20, (スケーリング可能 1:5)負荷抵抗最小:2000Ω外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有使用電圧範囲(V)DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 500保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2)出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link