カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(15)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
      • 油圧機器・油圧ホース(12)
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロカチットS Eエルボ セキスイ

    エスロカチットS Eエルボ

    セキスイ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)
  • ポリブテンパイプ(保温材なし)(長尺ロール) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ポリブテンパイプ(保温材なし)(長尺ロール)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    26,980税込29,678
    1巻(120m)
    4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタ

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
  • 保温材付ポリブテンパイプ(ツインタイプ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    保温材付ポリブテンパイプ(ツインタイプ)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    32,980税込36,278
    1巻(20m)ほか
    4日以内出荷
    仕様追焚き配管用部材材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム
  • ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ポリブデンパイプ(5mm厚)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類樹脂管適合規格JIS K6778/6792厚さT(mm)5
  • らく楽コルゲートパイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽コルゲートパイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。 1:施工性 巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています! 2:直進性 直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。 3:めくり性 縮みやすく容易に戻る 4:意匠性 見切り部の見栄え向上 5:耐傷性・すべり性 固い表皮で向上
    材質被覆層:ポリエチレンン材質(内部)ウレタンフォームJIS規格JIS K 6778材質(パイプ)ポリブテン(PB)
  • らく楽パイプ(保温材なし) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽パイプ(保温材なし)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    15,980税込17,578
    1巻(60m)
    4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
  • らく楽パイプ(保温厚5mm) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽パイプ(保温厚5mm)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム長さ(m)30JIS規格JIS K 6778
  • ヒーターガイド付保温パイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ヒーターガイド付保温パイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    28,980税込31,878
    1巻(30m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン厚さ(mm)保温材:10内径(Φmm)ガイド管:10
  • らく楽パイプ(保温厚10mm) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽パイプ(保温厚10mm)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,980税込20,878
    1巻(30m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォームJIS規格JIS K 6778
  • IVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手

    I-VALUE
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 エルボ

    潤工社(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • プッシュマスターHIVP変換継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターHIVP変換継手

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
    用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
  • 金属製ネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様カップリング水栓・散水栓用接続PL60-50
  • 金属製ネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や散水栓の先端部を外して取り付けるニップル。 散水ホースがワンタッチで接続可能。(別売りのPL60-50が必要) 金属製で割れる心配がなく安心。
    接続部ねじ(G)1/2
  • 金属製オネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製オネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    919税込1,011
    1個
    翌日出荷
    ホースジョイントがワンタッチで着脱できます。(金属製ジョイント PL60-50、樹脂製ジョイント PL70-50)。バルブ(G1/2めねじ)などに取り付けることができます。(パッキン接合)。浴室シャワーホース(G1/2めねじ)にも接続できます。(シールテープ接合)。湯水を浴室からベランダなどの屋外に送ることができます。
    用途配管やバルブに散水ホースをワンタッチで接続する場合に使用
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-20Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-20Z)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-50DCZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-50DCZ)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-75DCZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-75DCZ)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10) SMC

    MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
  • 13 Series(13-MXS20) SMC

    13 Series(13-MXS20)

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • エアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXSシリーズ 13 SMC

    エアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXSシリーズ 13

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • 13 Series(13-MXS16) SMC

    13 Series(13-MXS16)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • 13 Series(13-MXS8) SMC

    13 Series(13-MXS8)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • 13 Series(13-MXS6L) SMC

    13 Series(13-MXS6L)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
  • 13 Series(13-MXS8L) SMC

    13 Series(13-MXS8L)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ8) SMC

    MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ8)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ12) SMC

    MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ12)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ12L) SMC

    MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ12L)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • 追焚き用ツインパイプサドル BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    追焚き用ツインパイプサドル

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    仕様追焚き配管用部材材質PP
  • 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO

    10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
    使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-132Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-132Z)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)132作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20) SMC

    MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ14寸法LF(mm)80材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)13寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ20呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□69寸法BT(mm)13支持形式SD形(基本形)