絞り込み
ブランド
- CKD(65)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
- カクダイ(23)
- INAX(LIXIL)(17)
- エスコ(13)
- TOTO(10)
- 工進(9)
- GAONA(ガオナ)(8)
- 報商製作所(6)
- カクイチ(5)
- KVK(5)
- 日之出化成(3)
- 岩崎製作所(3)
- ミヤコ(2)
- セフティー3(1)
- 十川産業(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 東栄管機(1)
- 日本ヒーター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(3)
商品レビュー
- 以上(21)
- 以上(25)
- 以上(25)
- 以上(26)
価格
- 1,500円以下(26)
- 1,500-10,000円(140)
- 10,000-50,000円(57)
- 50,000-100,000円(8)
- 100,000円以上(7)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

散水用電磁弁
CKD¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。形状ストレート接続口径Rc3/4~2種類電磁弁電源(V)DC6定格電圧(V)DC6使用圧力(MPa)0.03~1.0コイルハウジングラッチ形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体農業用水流体温度(℃)5~60最高使用頻度(回/min)1
散水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
キー式散水栓
INAX(LIXIL)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様キー式、節水コマ取付方式埋込式呼び径(mm)13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-396機能節水機能:あり対象地域一般地用ねじサイズPJ1/2逆止弁有無あり
RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ
CKD(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
共用散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。用途呼び13水栓用。仕様カギ/R32、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
雨センサー
CKD¥12,980税込¥14,2781台当日出荷コントローラ専用の雨センサーです。 6mm以上の雨を自動で検知します。仕様電源不要トラスコ品番376-8724幅(mm)138質量(kg)0.4高さ(mm)83.5雨量(mm)(作動)6
共用散水栓
カクダイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)。567-011付き(取付ネジG1/2)付属品共用栓カギ:790-706(1個付き),567-011付き(取付ネジG1/2)仕様固定コマねじ径G1/2使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり
散水用横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、寒冷地用は逆止弁なし幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無なし
共用散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否可
差込90°散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から翌々日出荷ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。用途散水栓として。種別圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
差込45°散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から翌々日出荷ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。用途散水栓として。仕様圧力0.5MPa用種別圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
Rc 1 "/ 25A 散水栓(90°)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
ガーデン水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷直径(Φmm)(ホース接続部)15.9呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無あり
差込90°ターニングバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。仕様根元360°回転式、目づまりしにくく、水流がスムーズ呼び径(mm)50接続ねじRc2使用地区一般地
ガーデン水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷直径(Φmm)(ホース接続部)24呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2特性空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水ホース接続可否可
ガーデン水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷直径(Φmm)(ホース接続部)15.9呼び径(mm)13機能逆止弁:ありハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無あり
差込90°ターニングバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。仕様根元360°回転式、目づまりしにくく、水流がスムーズ呼び径(mm)75ねじ径Rc3接続ねじRc3使用地区一般地
ソーラー式散水コントローラ
CKD¥199,800税込¥219,7801台当日出荷公園・ゴルフ場・庭園などの散水・潅水・給水の自動化に最適です。 アルカリ乾電池で約1年間作動可能です。仕様散水設定回数:9回/日散水時間:23時間59分/回トラスコ品番376-8767幅(mm)250質量(kg)9.5高さ(mm)380チャンネル数6接続台数電磁弁/6台
散水用横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2機能逆止弁:ありJIS規格JIS B 2061使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無あり
共用自動接手散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷ホース接続:可仕様カギ R32、ホース接続部 L210-2、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13ハンドル形状鍵使用地区一般地カップリングありねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
ガーデン水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷仕様固定コマ、一文字ハンドル直径(Φmm)(ホース接続部)24呼び径(mm)13ハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可
共用自動接手水栓
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)。送り座仕様付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)仕様固定コマ、送り座仕様呼び径(mm)20規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ3/4カップリング有無あり逆止弁有無あり
共用自動接手散水栓
カクダイ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)仕様固定コマ呼び径(mm)25規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1カップリング有無あり逆止弁有無あり