カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ(1)
- 電熱機器(ヒーター)(1)
- ガンノズル・ホース(1)
- ポンプ用部品・アクセサリー(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
定格電圧(V)
ポンプ・送風機・電熱機器 :「SANSUI」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

ポンプ用自在散水ノズル(25ミリ)
工進¥4,998税込¥5,4981個当日出荷小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時にトラスコ品番797-4035適合機種SEV-25Lなど材質アルミ寸法(mm)25質量(g)250アズワン品番64-6358-91
エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセット R型ホースセット 部品
工進¥2,598税込¥2,8581個当日出荷エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセット R型ホースセット 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル
工進(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エンジンポンプでの散水に付属品タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個材質持ち手部分塩ビ缶
工進散水機SJ20用 ワッパクミ
工進¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ポンプ用散水ノズルSJ-20の先端部分。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用としてアズワン品番64-9480-60
エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセットシリーズ
工進(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から3日以内出荷エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エンジンポンプでの散水・洗浄に接続口径(Φmm)25
ステンレス潜水ヒーター三相200V
日本ヒーター¥72,980~税込¥80,278~1台3日以内出荷電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。用途水等の液体の加熱・保温。仕様●アース付●差込プラグ無し●温度調整なし●サーモスタットなし種類投込みヒーター 潜水型電圧(V)200電源コード(m)3相数3相連続使用温度(℃)100以下材質(接液部)ステンレス(SUS304)プラグの有無なし
エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセット N 型ホースセット 部品
工進¥969税込¥1,0661個4日以内出荷エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセット N 型ホースセット 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース