絞り込み
ブランド
  • CKD(65)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
  • カクダイ(23)
  • INAX(LIXIL)(17)
  • エスコ(13)
  • TOTO(10)
  • 工進(9)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • 報商製作所(6)
  • カクイチ(5)
  • KVK(5)
  • 日之出化成(3)
  • 岩崎製作所(3)
  • ミヤコ(2)
  • セフティー3(1)
  • 十川産業(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 東栄管機(1)
  • 日本ヒーター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
商品レビュー
  • 以上(21)
  • 以上(25)
  • 以上(25)
  • 以上(26)
価格
  • 1,500円以下(26)
  • 1,500-10,000円(140)
  • 10,000-50,000円(57)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 散水ノズル
  • 散水ホース
  • 散水
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD

    GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)

    CKD(2件のレビュー)
    2,205税込2,426
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • 共用散水栓(かぎ式) カクダイ

    共用散水栓(かぎ式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途スペアー用共用栓キー
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

    CKD
    15,088税込16,597
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 散水用電磁弁 CKD

    散水用電磁弁

    CKD
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。
    形状ストレート接続口径Rc3/4~2種類電磁弁電源(V)DC6定格電圧(V)DC6使用圧力(MPa)0.03~1.0コイルハウジングラッチ形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体農業用水流体温度(℃)5~60最高使用頻度(回/min)1
  • 散水栓 カクダイ

    散水栓

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
    使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
  • キー式散水栓 INAX(LIXIL)

    キー式散水栓

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様キー式、節水コマ取付方式埋込式呼び径(mm)13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-396機能節水機能:あり対象地域一般地用ねじサイズPJ1/2逆止弁有無あり
  • RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ CKD

    RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ

    CKD(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
    用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
  • 共用散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。
    用途呼び13水栓用。仕様カギ/R32、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否逆止弁有無なし
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ホース接続用の水栓。
    用途呼び13水栓用。直径(Φmm)16.5(ホース接続部)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否逆止弁有無なし
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否
  • 差込45°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込45°散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • 雨センサー CKD

    雨センサー

    CKD
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    コントローラ専用の雨センサーです。 6mm以上の雨を自動で検知します。
    仕様電源不要トラスコ品番376-8724幅(mm)138質量(kg)0.4高さ(mm)83.5雨量(mm)(作動)6
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品

    CKD
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 共用散水栓 カクダイ

    共用散水栓

    カクダイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)。567-011付き(取付ネジG1/2)
    付属品共用栓カギ:790-706(1個付き),567-011付き(取付ネジG1/2)仕様固定コマねじ径G1/2使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり
  • 散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、寒冷地用は逆止弁なし幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無なし
  • 差込90°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込90°散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5
  • 自動接手散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動接手散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061ホース接続可否
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース接続部 T30A、逆止弁なし使用地区一般地ホース接続口T30Aホース接続可否逆止弁有無なし
  • キー式散水栓 INAX(LIXIL)

    キー式散水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁付、節水コマ付取付方式埋込式呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地ねじサイズPJ1/2グリーン購入法適合逆止弁有無あり
  • 共用散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否
  • 差込90°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込90°散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
    用途散水栓として。種別圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • 差込45°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込45°散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
    用途散水栓として。仕様圧力0.5MPa用種別圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061ホース接続可否
  • PJ 1/2” 自動接手付散水栓(寒冷地共用) エスコ

    PJ 1/2” 自動接手付散水栓(寒冷地共用)

    エスコ
    9,140税込10,054
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BW-4Aねじ径PJ1/2使用地区寒冷地カップリングあり
  • Rc 1 "/  25A 散水栓(90°) エスコ

    Rc 1 "/ 25A 散水栓(90°)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    翌日出荷
    マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
    仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • ジョインター散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ジョインター散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    散水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ
    付属品ジョイント仕様ホース接続部 PL70-50、逆止弁なし呼び径(mm)13口数1適合ホース外径(Φmm)18~20使用地区一般地適合ホース内径(Φmm)12~15ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無なし
  • PJ1/2インチ 散水栓 エスコ

    PJ1/2インチ 散水栓

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BT-4ねじ径PJ1/2インチ
  • ガーデン水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ガーデン水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    直径(Φmm)(ホース接続部)15.9呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無あり
  • 差込90°ターニングバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込90°ターニングバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。
    仕様根元360°回転式、目づまりしにくく、水流がスムーズ呼び径(mm)50接続ねじRc2使用地区一般地
  • ガーデン水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ガーデン水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    直径(Φmm)(ホース接続部)24呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2特性空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水ホース接続可否
  • ガーデン水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ガーデン水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    直径(Φmm)(ホース接続部)15.9呼び径(mm)13機能逆止弁:ありハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無あり
  • 差込90°ターニングバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込90°ターニングバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。
    仕様根元360°回転式、目づまりしにくく、水流がスムーズ呼び径(mm)75ねじ径Rc3接続ねじRc3使用地区一般地
  • ソーラー式散水コントローラ CKD

    ソーラー式散水コントローラ

    CKD
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    公園・ゴルフ場・庭園などの散水・潅水・給水の自動化に最適です。 アルカリ乾電池で約1年間作動可能です。
    仕様散水設定回数:9回/日散水時間:23時間59分/回トラスコ品番376-8767幅(mm)250質量(kg)9.5高さ(mm)380チャンネル数6接続台数電磁弁/6台
  • 散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷
    ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2機能逆止弁:ありJIS規格JIS B 2061使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無あり
  • 共用自動接手散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用自動接手散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    ホース接続:可
    仕様カギ R32、ホース接続部 L210-2、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13ハンドル形状使用地区一般地カップリングありねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否逆止弁有無なし
  • ガーデン水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ガーデン水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様固定コマ、一文字ハンドル直径(Φmm)(ホース接続部)24呼び径(mm)13ハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否
  • 共用自動接手水栓 カクダイ

    共用自動接手水栓

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)。送り座仕様
    付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)仕様固定コマ、送り座仕様呼び径(mm)20規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ3/4カップリング有無あり逆止弁有無あり
  • 共用自動接手散水栓 カクダイ

    共用自動接手散水栓

    カクダイ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
    付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)仕様固定コマ呼び径(mm)25規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1カップリング有無あり逆止弁有無あり
  • 自動接手散水栓 INAX(LIXIL)

    自動接手散水栓

    INAX(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ自動接手取付方式埋込式JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
油圧機器・油圧ホース 高圧ホース特集
おすすめ人気ランキング