絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BeHAUS(1)
  • SK11(2)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(3)
  • 世光ハイテック(1)
  • 日東工器(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(133件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット使用流体空気
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • 樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO

    樹脂ソケット(ホース取付用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1
  • フルブローカプラFBH85SN 日東工器

    フルブローカプラFBH85SN

    日東工器
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバブルを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
    トラスコ品番214-8340材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:8.5×12.5耐圧力(MPa)2
  • ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    バルブ構造バルブ有(片道開閉型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(30件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ナットカプラ SK11

    ナットカプラ

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • スプリングナット SK11

    スプリングナット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器85SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
    用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様85PNGホース内径(Φmm)8.5ホース外径(Φmm)12.5
  • ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO
    レッド
    グレー

    ウレタンブレードカプラ付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ナットカプラ ソケット (ステンレス製) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ステンレス製)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 専用ロックナットカプラ TRUSCO

    専用ロックナットカプラ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。
    用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用温度範囲(℃)-20~60バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • ハイカプラエースソケット BeHAUS

    ハイカプラエースソケット

    BeHAUS
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)12.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応