19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)(JIS B 2301)の外面に硬質塩化ビニル樹脂を被覆した防食継手です。
形状ソケット
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
5,298 税込5,828
10日以内出荷

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管 材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色) 長さ(mm)4000 規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041) JIS規格JIS G 3452 形状パイプ 長さ(m)4
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
6,998 税込7,698
10日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)12 シールつき 管接続口径R3/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種ユニバーサルエルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(5個)
5,798 税込6,378
8日以内出荷

1袋(10個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1袋(10個)
7,698 税込8,468
10日以内出荷

1袋(10個)
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


おすすめ人気ランキング