絞り込み
ブランド
- 堀内機械(388)
- SMC(152)
- ParkerTAIYO(91)
- CKD(86)
- PISCO(ピスコ)(9)
- 千代田通商(6)
- ベン(4)
- AirTAC(2)
- アネスト岩田(1)
- コガネイ(1)
- カクイチ(1)
- エナパック(1)
- 日本発条(NHK)(1)
- Festo(1)
- アルファ・ラバル(1)
- 前澤給装工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
商品レビュー
- 以上(8)
- 以上(9)
- 以上(9)
- 以上(10)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(38)
- 10,000-50,000円(295)
- 50,000-100,000円(437)
- 100,000円以上(365)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB100~
堀内機械¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB100~
堀内機械¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB100~
堀内機械¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB100~
堀内機械¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB100B
ParkerTAIYO¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
Pフレックスチューブ100m CB(透明青)
千代田通商¥48,980税込¥53,8781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番808-3081材質ポリウレタン質量(kg)5.5色透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)
CKD¥28,219~税込¥31,041~1個7日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-100B~)
CKD¥57,897~税込¥63,687~1個10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトポリウレタンチューブ
千代田通商¥8,298~税込¥9,128~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
ウレタンチューブ
コガネイ¥7,798~税込¥8,578~1巻翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
Pフレックスチューブ 8mm/100m巻
千代田通商¥32,980税込¥36,2781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
保温材付架橋ポリエチレン管
前澤給装工業¥27,980税込¥30,7781巻(50m)当日出荷から5日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-100B~)
CKD¥65,790~税込¥72,369~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
Pフレックスチューブ100mCB(透明青)
千代田通商¥65,980税込¥72,5781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番541-8984材質ポリウレタン質量(kg)7.6色透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
空気タンク
アネスト岩田¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
タッチコネクター/スピードコントローラーβ
千代田通商¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から5日以内出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
フランジ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597アズワン品番65-8031-54
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-100CB
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)100ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷シリンダ内径100クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
CH Series(CHSDCB100)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ハイパワーシリンダ (RHCB100-~)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個8日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
ハイパワーシリンダ RHCB1
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個8日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
CH Series(CHSGCB100)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB100TN)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)534作動方式複動チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TN) NPT
CH Series(CHSDCB100TN)
SMC¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
...