絞り込み
ブランド
  • SMC(314)
  • NACHI(不二越)(48)
  • KITZ(キッツ)(39)
  • エスコ(6)
  • 潤工社(6)
  • オーツカ(5)
  • NORGREN(5)
  • CKD(2)
  • SDG株式会社(2)
  • ダイキン工業(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • アトムズ(2)
  • カクダイ(1)
  • 三洋化成(1)
  • 千代田通商(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • KVK(1)
  • SFA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(14)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(238)
  • 10,000-50,000円(179)
  • 50,000-100,000円(50)
  • 100,000円以上(55)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • バキュームパッド ParkerTAIYO

    バキュームパッド

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アトムズカップリング GRタイプ アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ

    アトムズ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
  • ポリウレタンチューブ(PU) SK11

    ポリウレタンチューブ(PU)

    SK11
    859税込945
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
    用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
  • EO-2 GR 異径ユニオン Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 GR 異径ユニオン

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • タイダクトホースGR型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGR型

    タイガースポリマー
    1,298税込1,428
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU0805~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    25,025税込27,528
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU0425~)

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ポリウレタンチューブ (TU1~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU1~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
    仕様●色:緑●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):20●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5149アズワン品番67-2253-63
  • G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)41最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF

    潤工社
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKD

    VRA2000シリーズ 真空レギュレータ

    CKD
    26,850税込29,535
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 二層スパッターチューブSP4 潤工社

    二層スパッターチューブSP4

    潤工社
    6,122税込6,734
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
    用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ

    潤工社
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
    仕様●色:緑●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):20●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5118アズワン品番67-2252-66
  • 10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
  • 9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
  • 8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
  • 6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
  • 二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ

    潤工社
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • 13mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    13mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)13
  • サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ SFA JAPAN

    サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ

    SFA JAPAN
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。 小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。 また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。
    仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm質量(kg)13消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止外径×高さH(Φmm×mm)265×382管径(Φmm)呼び径30(VP管)最大揚程(m)10取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下アンペア最大:7.5/7.5水深(m)ポンプ水没最:5
  • 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 高圧シリーズ

    SDG株式会社(1件のレビュー)
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷から50日以内出荷
    0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
    用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • 定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ KVK

    定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ

    KVK
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。 1つのハンドルで湯水の混合ができてお好みの温度が設定できます。
    仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • フォーウェイシャワーヘッド(ヴィッタリオ コンフォート100) カクダイ

    フォーウェイシャワーヘッド(ヴィッタリオ コンフォート100)

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    リング部の回転:レイン・マッサージ・レインO2ジェットの切替え
    材質ABSアズワン品番64-6508-41吐水口径(Φmm)75.5
  • サニポンプGR SFA

    サニポンプGR

    SFA
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    汚水用グラインダー水中ポンプ 回転刃で汚水やトイレットペーパーを粉砕し、浄化槽等に流れた汚水を VP30の管で最大揚程10m・最大水平距離110mまで圧送できる、低価格、 設置しやすい汚水用水中ポンプです。
    用途汚水・雑排水仕様吐出:VP30(付属品の専用ねじ込み継手で接続)、(起動水)On:400mm、Off:100mm材質本体・ケーシング・羽根:ポリアミド(PA 6GF)、主軸:ステンレス鋼材質量(kg)13ケーブル長(m)10耐熱温度(℃)70(断続的に5分まで)ポンプ水没最大水深(m)5最大排出量(m3/h)10.3
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX021シリーズ SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX021シリーズ

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
  • アトムズカップリング GRタイプ 日水協品 アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ 日水協品

    アトムズ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途給水配管の接続に材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
  • ピンクランプシリンダ (CKQG-~) SMC

    ピンクランプシリンダ (CKQG-~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
  • ポリウレタンチューブ TIUB0 SMC

    ポリウレタンチューブ TIUB0

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体空気、水
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ

    潤工社
    1,998税込2,198
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
    仕様●色:緑●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1960アズワン品番67-2254-62
  • ガラスリボン ツツミ工業

    ガラスリボン

    ツツミ工業
    299税込329
    1本
    3日以内出荷
    グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。 テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
    用途ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー厚さ(mm)1.6推奨雰囲気温度(℃)-50~260
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX022 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX022

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
  • V Series(VX023N) SMC

    V Series(VX023N)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
...
gr2特集
おすすめ人気ランキング