カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(3)
- 継手・パイプ(2)
- バルブ(39)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
配管・水廻り設備部材 :「gr2」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

アトムズカップリング GRタイプ
アトムズ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から5日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ
SFA JAPAN¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。 小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。 また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm質量(kg)13消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止外径×高さH(Φmm×mm)265×382管径(Φmm)呼び径30(VP管)最大揚程(m)10取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下アンペア最大:7.5/7.5水深(m)ポンプ水没最:5
定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。 1つのハンドルで湯水の混合ができてお好みの温度が設定できます。仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
フォーウェイシャワーヘッド(ヴィッタリオ コンフォート100)
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷リング部の回転:レイン・マッサージ・レインO2ジェットの切替え材質ABSアズワン品番64-6508-41吐水口径(Φmm)75.5
アトムズカップリング GRタイプ 日水協品
アトムズ¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途給水配管の接続に材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス300 300SCLSシリーズ
KITZ(キッツ)¥259,800~税込¥285,780~1個5日以内出荷鋳鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600接続フランジASME B16.5 クラス300材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス150 150SCLSシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600接続フランジASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼グローブ弁 フランジ 300SCJSシリーズ
KITZ(キッツ)¥289,800~税込¥318,780~1個5日以内出荷鋳鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600接続フランジ ASME B16.5 クラス300材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼グローブ弁 フランジ 20SCJSシリーズ
KITZ(キッツ)¥319,800~税込¥351,780~1個5日以内出荷鋳鋼 20K フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600 クラス 300材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ JIS B2220 20K材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ
KITZ(キッツ)¥279,800~税込¥307,780~1個5日以内出荷鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 仕切弁API 600 クラス 300材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr接続フランジ JIS B2220 20K材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼グローブ弁 フランジ 150SCJSシリーズ
KITZ(キッツ)¥239,800~税込¥263,780~1個5日以内出荷鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ
KITZ(キッツ)¥259,800~税込¥285,780~1個5日以内出荷鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ
KITZ(キッツ)¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 16K
KITZ(キッツ)¥99,980~税込¥109,978~1個8日以内出荷仕様ダクタイル 16K フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.8 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6規格面間 : JIS B2002 #20、管接続 : JIS B2239 16K,材質(フタ)FCD-S材質(弁体)A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr材質(弁箱)FCD-S
鋳鋼製 スイングチャッキ クラス300
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個61日以内出荷仕様鋳鋼 クラス300 フランジ形 スイング逆止め弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : API 600 クラス 300材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁体)A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2
鋳鋼製 グローブ ギア式
KITZ(キッツ)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個61日以内出荷仕様ギア操作式 鋳鋼 10K フランジ形 外ねじ 玉形弁,べベルギア操作式規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : API 600 クラス 150、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 200-300 mm(8-12 inch)寸法D1(mm)500材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁体)A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)403SS
鋳鋼製 グローブ ギア式 クラス150
KITZ(キッツ)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1個61日以内出荷仕様鋳鋼 クラス150 フランジ形,外ねじ 玉形弁,ベベルギア操作式、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150(3)、肉 厚 : API 600 クラス 150寸法D1(mm)500材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)403SS
電動アクチェータ付 鋳鋼製ボール
KITZ(キッツ)¥68,980~税込¥75,878~1個61日以内出荷仕様静電防止機構付、フルボア形、ISO5211対応材質(ボール)304SS材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋳鋼製 グローブ ギア式 クラス300
KITZ(キッツ)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個61日以内出荷仕様鋳鋼 クラス300 フランジ形,外ねじ 玉形弁,ベベルギア操作式、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300(3)、肉 厚 : API 600 クラス 300材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁体)A217 Gr.CA15材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)403SS
鋼鋼製 ボール クラス150 ギア式
KITZ(キッツ)¥2,198,000税込¥2,417,8001個61日以内出荷仕様ギア操作式 鋳鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, レ デューストボア形、圧力検査: API 598質量(kg)238寸法L(mm)356寸法H(mm)477規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150寸法D1(mm)500材質(ボール)A351 Gr.CF8/SCS13A呼び径(inch)12材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2口径(A)300材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋼鋼製 ボール 20K
KITZ(キッツ)¥86,980~税込¥95,678~1個61日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋼鋼製 ボール
KITZ(キッツ)¥72,980~税込¥80,278~1個61日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋼鋼製 ボール クラス300
KITZ(キッツ)¥52,980~税込¥58,278~1個61日以内出荷材質(ボール)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋼鋼製 ボール クラス150
KITZ(キッツ)¥359,800~税込¥395,780~1個61日以内出荷仕様鋳鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁,静電防止機構付,レデューストボア 形、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋼鋼製 ボール ギア式
KITZ(キッツ)¥919,800~税込¥1,011,780~1個61日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋼鋼製 ボール 20K ギア式
KITZ(キッツ)¥659,800~税込¥725,780~1個61日以内出荷材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋳鋼製 グローブ ギア式 20K
KITZ(キッツ)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個61日以内出荷仕様鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 玉形弁,ベベルギア操作式、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 150-200 mm(6-8 inch)規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : API 600 クラス 300材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁体)A105+13Cr材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)403SS
鋳鋼製 ゲート
KITZ(キッツ)¥179,800税込¥197,7801個61日以内出荷仕様鋳鋼 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁質量(kg)19寸法L(mm)178寸法H(mm)385規格面間 : ASME B16.10 クラス 150,管接続 : JIS B2220 10K,肉厚 : API 600 クラス 150、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 65-300 mm(21/2-12 inch)寸法D1(mm)200呼び径(inch)2材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁体)A217 Gr.CA15口径(A)50材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)403SS
空圧式アクチェータ付 鋳鋼製ボール スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個61日以内出荷仕様空気圧操作式 鋳鋼 10K フランジ形 ボール弁、静電防止機構付き、フルボア形、ISO5211対応、スプリングリターン型規格管接続: JIS B2220 10K、面間規格: ASME B16.10 クラス 150、肉厚規格: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 鋳鋼製 ボール クラス150
KITZ(キッツ)¥59,980~税込¥65,978~1個61日以内出荷仕様空気操作式複作動型、鋳鋼クラス150フランジ形ボール弁、静電防止機構付き、フルボア型、圧力検査: API 598規格管接続: ASME B16.5 クラス 150、面間: ASME B16.10 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 鋳鋼製 ボール
KITZ(キッツ)¥59,980~税込¥65,978~1個61日以内出荷仕様空気操作式複作動型、鋳鋼 10K フランジ形ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応規格管接続: JIS B2220 10K、面間: ASME B16.10 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 鋳鋼製ボール スプリングリターン クラス150
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個61日以内出荷仕様空気操作式 スプリングリターン型、鋳鋼クラス150 フランジ形ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力検査: API 598規格面間: ASME B16.10 クラス 150、管接続: ASME B16.5 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋳鋼製 ボール 20K ギア式
KITZ(キッツ)¥849,800~税込¥934,780~1個61日以内出荷仕様鋳鋼 20K フランジ形ボール弁、高温用メタルシート、静電防止、フルボア型、ギア付、ISO5211対応規格管接続: JIS B2220 20K、面間: ASME B16.10 クラス 300、肉厚: ASME B16.34 クラス 300材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース