カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ(52)
- 高圧用管継手(1)
- 油圧ホース(1)
- 油圧補器(5)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
材質
エコロジープロダクト
油圧機器・油圧ホース :「gr2」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

パイプクランプ ヘビーシリーズ
オーツカ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
ガラスリボン
ツツミ工業¥299~税込¥329~1本3日以内出荷グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。 テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。用途ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー厚さ(mm)1.6推奨雰囲気温度(℃)-50~260
パイプクランプ ツインクランプシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から13日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
パイプクランプ スタンダードシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
バランシング弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥73,980~税込¥81,378~1個40日以内出荷から50日以内出荷負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバランス圧力を制御することができます。 油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。 一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。 軽量・コンパクトです。最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ
NACHI(不二越)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥58,479~税込¥64,327~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ
NACHI(不二越)¥64,130~税込¥70,543~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)16接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ
NACHI(不二越)¥35,100~税込¥38,610~1個翌々日出荷から42日以内出荷・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥37,180~税込¥40,898~1個翌々日出荷から42日以内出荷・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形
SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥44,460税込¥48,9061個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥58,479~税込¥64,327~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥60,240税込¥66,2641個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥58,479~税込¥64,327~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥41,759~税込¥45,935~1個翌々日出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥47,403~税込¥52,143~1個翌々日出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ
NACHI(不二越)¥89,700~税込¥98,670~1個3日以内出荷から42日以内出荷・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。
ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ
NACHI(不二越)¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から112日以内出荷最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥47,980~税込¥52,778~1個40日以内出荷ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧 力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。 複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。 一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。仕様バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形バルブ種類積層弁
ウエット形ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[357]RoHS指令(10物質対応)対応
SA-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥63,495税込¥69,8451個9日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥60,240税込¥66,2641個9日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥119,800~税込¥131,780~1台41日以内出荷から51日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
SA-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥62,240~税込¥68,464~1個43日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥60,240税込¥66,2641個47日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥42,095~税込¥46,305~1個62日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥63,495税込¥69,8451個62日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥63,495税込¥69,8451個88日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース




![EO-2 GR 異径ユニオン Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12929798-221109-02.jpg)