カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(3,368)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(56)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,168)
      • 油圧機器・油圧ホース(893)
関連キーワード
  • sus管
7,485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス SC三連タンバックル 昭和コーポレーションステンレス SC三連タンバックル昭和コーポレーション
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。
用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ステンレス
HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット エスロンHT(CPVC) SUSインサートバルブソケットエスロン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一般的なネジ部が黄銅のインサート水栓継手と違い、ネジ部がSUS303ですので、薬品に対する耐薬性が優れています。
トラスコ品番351-8312材質ネジ部:ステンレス(SUS303)寸法L(mm)70呼び径塩ビ管:16ねじR1/2寸法D(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
Pt100Ω温度センサー ダイレオPt100Ω温度センサーダイレオ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
投げ込み式温度センサー
用途浴槽温度計測用型式【電導】3線式精度0.5級リード線(m)10保護管SUS316
Pt100Ω温度センサー ダイレオPt100Ω温度センサーダイレオ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ねじ込み式温度センサー
用途浴槽温度計測用型式【電導】3線式精度0.5級接続R1/2保護管SUS316
10K ノンガス SOP-FF  300A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 300A村部フランヂ
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)12.6外径D(Φmm)445厚さt(mm)24呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)400ボルト穴数16ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF  250A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 250A村部フランヂ
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)11.8外径D(Φmm)400厚さt(mm)24呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)355ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)267.4内径do(Φmm)269.5関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF  200A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 200A村部フランヂ
8,498税込9,348
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)7.46外径D(Φmm)330厚さt(mm)22呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)290ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)218関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF  150A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 150A村部フランヂ
7,198税込7,918
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)6.3外径D(Φmm)280厚さt(mm)22呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)240ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)165.2内径do(Φmm)166.6関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF  125A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 125A村部フランヂ
5,398税込5,938
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.73外径D(Φmm)250厚さt(mm)20呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)210ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)139.8内径do(Φmm)141.2関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF  100A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 100A村部フランヂ
3,598税込3,958
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.1外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   80A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 80A村部フランヂ
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)90関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   65A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 65A村部フランヂ
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   50A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 50A村部フランヂ
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.86外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   40A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 40A村部フランヂ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.55外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   32A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 32A村部フランヂ
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.47外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   25A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 25A村部フランヂ
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   20A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 20A村部フランヂ
939税込1,033
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.72外径D(Φmm)100厚さt(mm)14呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   15A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 15A村部フランヂ
739税込813
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2関連資料(0.06MB)
フレキニップル (ステンレス) カクダイフレキニップル (ステンレス)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質SUS304
水道用フレキパイプ 呼径25 カクダイ水道用フレキパイプ 呼径25カクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
最高使用圧力:0.75MPa最小曲げ半径75ミリ取付ネジは管用平行ネジパイプ外径:25ミリ熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製
井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子 井筒製作所井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子井筒製作所
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子 井筒製作所井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子井筒製作所
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHR 316L ラッパ管 井筒製作所井筒製作所 SHR 316L ラッパ管井筒製作所
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
ラッパ管はSUS304、316、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。また、規格に無いサイズでも製作可能です。自社工場で検品しており、安心な商品を短納期、低価格、高品質でお届けします。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E)日本ジョイント
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E)日本ジョイント
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ)日本ジョイント
859税込945
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS316L ねじ込み プラグ (R プラグ) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み プラグ (R プラグ)日本ジョイント
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質SUS316L
SUS304 ねじ込み プラグ (R プラグ) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み プラグ (R プラグ)日本ジョイント
679税込747
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS316L 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) 日本ジョイントSUS316L 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E)日本ジョイント
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質SUS316L寸法D(Φmm)12.7寸法C(mm)(参考値)11.6、(最小値)9.6寸法T(mm)(最小値)3.5寸法G(mm)13.5寸法B(Φmm)27寸法S(Φmm)17.8スケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング)日本ジョイント
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304 ねじ込み 六角ニップル (R 六角ニップル) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 六角ニップル (R 六角ニップル)日本ジョイント
969税込1,066
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS316L ねじ込み 六角ニップル (R 六角ニップル) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 六角ニップル (R 六角ニップル)日本ジョイント
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質SUS316L
SUS316L ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス)) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス))日本ジョイント
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス)) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス))日本ジョイント
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS316L 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイントSUS316L 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)日本ジョイント
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイントSUS304 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)日本ジョイント
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS304 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS304 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R))日本ジョイント
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
...
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら