絞り込み
外径(Φmm)
- 4(1)
- 10(1)
ストローク(mm)
- 2.7
- 0.8(33)
- 0.9(27)
- 1(48)
- 1.5(66)
- 2(48)
- 2.3(20)
- 2.5(73)
- 3(28)
- 3.5(52)
- 4(60)
- 4.5(33)
- 5(94)
- 6(77)
- 7(28)
- 8(82)
- 9(24)
- 10(49)
- 12(22)
- 15(26)
- その他(28)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
商品豆知識

スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569税込¥6261個当日出荷から18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥549税込¥6041個当日出荷から5日以内出荷抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体:ステンレス鋼ピン:樹脂
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569税込¥6261個当日出荷から18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応