絞り込み
外径(Φmm)
- 20(1)
ストローク(mm)
- 6.5
- 0.8(33)
- 0.9(27)
- 1(48)
- 1.5(66)
- 2(48)
- 2.3(20)
- 2.5(73)
- 3(28)
- 3.5(52)
- 4(60)
- 4.5(33)
- 5(94)
- 6(77)
- 7(28)
- 8(82)
- 9(24)
- 10(49)
- 12(22)
- 15(26)
- その他(28)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- ナベヤ(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
商品豆知識

スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥679税込¥7471個当日出荷から18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ショートプランジャー SPL
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体:ステンレス鋼ピン:樹脂
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥669税込¥7361個当日出荷から18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398税込¥2,6381個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198税込¥2,4181個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498税込¥1,6481個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898税込¥2,0881個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898税込¥2,0881個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
M20 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷用途重荷重用寸法AM20ストローク(mm)6.5エスコ品番EA948DA-58材質(本体)スチール寸法D(mm)6.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)30圧力(最小~最大)(N)60~120材質(センターピン)スチール