452件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレスファスナー 栃木屋

    ステンレスファスナー

    栃木屋(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
    用途計測機器・各種ケース材質SUS304、(シャフト)SUSXM7締付力(N[kgf])約58.8[6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19
  • ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-9) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-9)

    栃木屋
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    仕様使用ヘッド/T9質量(g)2.4寸法H(mm)7寸法E(mm)7寸法J(mm)1.8寸法G(mm)32寸法F(Φmm)2.8寸法D22.5°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT10) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT10)

    栃木屋(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D23°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT9) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT9)

    栃木屋
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22.5°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 針金パチン 栃木屋

    針金パチン

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・各種ケース材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠 栃木屋

    パチン錠

    栃木屋(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
    用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等質量(g)69材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップL型(SUS) 栃木屋

    キャッチクリップL型(SUS)

    栃木屋(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)42.0締付力(N[kgf])約137(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン WAKI(和気産業)

    パッチン

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バネの力でしっかりと締めます。
    用途カバンや木箱などのフタの締り金具材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
  • パッチン錠ステンレス TRUSCO

    パッチン錠ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ブライト仕上
  • ステンレスセミパチン錠(キーパー) 栃木屋

    ステンレスセミパチン錠(キーパー)

    栃木屋
    21税込23
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製の為、耐食性に優れています。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ(ロック付)セット品 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ(ロック付)セット品

    栃木屋
    698税込768
    1セット
    7日以内出荷
    スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。簡易ロック機能が付いており、意図しない開放を防ぎます。いたずら防止の効果も期待できます。ロックレバーを押し込みながら操作することで開放が可能です。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー251F型、151F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー251F型、151F型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
    トラスコ品番224-1040
  • ステンレスアジャストパチン錠 栃木屋

    ステンレスアジャストパチン錠

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスストッパー付アジャストファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付アジャストファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,15.8 x 16mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,15.8 x 16mm

    RS PRO
    719税込791
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチキャッチプレート。寸法 = 15.8 x 16mm。長さ = 15.8mm。幅 = 16mm。。ラッチにはキャッチは付属していません。キャッチは別売りです。RS Pro ステンレススチール製スプリングラッチ( ; 726-4166 726-4166 )及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチ / キャッチ(別売)です。 使用可能なオプション: ; 726-4166 726-4166 - ステンレススチール製スプリングラッチ、押ボタン付き 寸法:長さ 61 mm x 幅 29 mm x 奥行き 16 mm ; 726-4169 726-4169 - ステンレススチール製スプリングラッチ用キャッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. 耐食性の高いバネ式ラッチ 作動張力: 13 kgf ラッチからキャッチまでの距離は46 mm. 代表的用途:. トグルラッチやキャッチは、さまざまな用途に使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,84 x 32 x 17mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,84 x 32 x 17mm

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    南京錠掛け金付ラッチ. 汎用型ラッチで、4mmのワイヤ リンクと南京錠を掛ける機能付 動作張力は63.3mm (固定部中心から)の場合で50kgf A4ステンレス鋼、または亜鉛不活性メッキ鋼があり、キャッチプレートが付属 マークを付けるための寸法テンプレート付
    仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = あり,ポジションラッチタイプ = トグルラッチN寸法 = 84 x 32 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 84mm幅 = 32mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレス パチン錠

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレス パチン錠

    SUGICO(スギコ)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
  • クランプ ステンレス製 SUGICO(スギコ)

    クランプ ステンレス製

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
  • ステンレスストッパー付コーナーパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付コーナーパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    コーナー付けタイプのパッチンです。 自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ 栃木屋

    プッシュラッチ

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    扉のロック・解錠が容易にできます。
    用途工作機械・計測機器等トラスコ品番206-3860材質焼結ステンレス材(SMS1025)ストローク(mm)5幅(mm)10.2高さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連動蓋止 栃木屋

    連動蓋止

    栃木屋
    889税込978
    1個
    当日出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。
    用途一般産業機器・工作機械・ボックスなどに。トラスコ品番206-3823材質ステンレス(SUS)幅(mm)25許容荷重(kg)140高さ(mm)14.5穴径(Φmm)受け:3.8縦(mm)40.5取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • D8スタッドープラス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドープラス溝

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
    十字穴番号No.2寸法L1(mm)2寸法D1(Φmm)8スタッド径(Φmm)4
  • ステンレスエビカン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスエビカン

    ジョー・プリンス竹下
    8,309税込9,140
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途大型ボックス、コンテナ、車両等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
  • 生地パッチン ジョー・プリンス竹下

    生地パッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    6日以内出荷
    用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ビクターパッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄ビクターパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付蓋止 栃木屋

    ロック付蓋止

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])196[20]
  • ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座フック

    LAMP(スガツネ工業)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471
  • ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)36仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST ジョイントファスナー 294-90型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー 294-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
    ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型パチン錠(ステンレス) シブタニ

    小型パチン錠(ステンレス)

    シブタニ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨製品質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
  • 118x28mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    118x28mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。
    仕様研磨仕上げ材質SUS304サイズ(mm)全長:118 幅:28 穴径:4.1
  • ステンレスつる長セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスつる長セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])235 [24]RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    チタン コーナー キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,622税込6,184
    1個
    4日以内出荷
    筐体のコーナーに取付けができます。 チタン製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器材質純チタン2種表面仕上げビーズショット処理
  • チタン キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    チタン キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チタン製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けできます。
    用途計測機器・工作機械・船舶
  • ステンレス 鍵穴付きパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付きパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠する事ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・分電盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24548
  • ステンレス 締付掛金錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 締付掛金錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,854税込4,239
    1個
    5日以内出荷
    止め金が回転後、施錠位置までストロークして締付けるので筐体に擦り傷をつけません。 止め金を装着したまま取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途車両、船舶、その他で締付けを必要とする蓋材質ステンレス鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22923
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20972

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー