453件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • パチン錠 ホシモト

    パチン錠

    ホシモト
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途計測機器、工作機械、建設機械、その他表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • D8カップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8カップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    99税込109
    1個
    当日出荷
  • D1スプリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1スプリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス針金パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス針金パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
  • ステンレスファスナー 栃木屋

    ステンレスファスナー

    栃木屋(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
    用途計測機器・各種ケース材質SUS304、(シャフト)SUSXM7締付力(N[kgf])約58.8[6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19
  • ステンレス鋼製小型ファスナー PS35 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製小型ファスナー PS35

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。
    用途小型計測機器、軽量BOXなど材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10質量(g)15仕上光沢バレル研磨引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミ型蓋止 栃木屋

    セミ型蓋止

    栃木屋(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(スプリング・シャフト)SUS/-(アーム)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アームキャッチ SUGICO(スギコ)

    ステンレス アームキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・工作機械等適合引張荷重(kgf):8材質ステンレス(SUS304)質量(g)54.2対応MODEL:TL-141表面仕上げバレル研磨
  • パッドアイ(溶接/ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(溶接/ステンレス製)

    エスコ
    435税込479
    1個(1個)
    翌日出荷
    船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
    材質SUS316
  • パッチン(2個) エスコ

    パッチン(2個)

    エスコ
    395税込435
    1袋(2個)
    翌日出荷
    取付ねじ無し。
    材質鋼板仕上ニッケルメッキ
  • パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    404税込444
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤寸法H2(mm)9
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
  • パチン錠(ステンレス) シブタニ

    パチン錠(ステンレス)

    シブタニ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、看板、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
  • 流線型パッチン ジョー・プリンス竹下

    流線型パッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・デザイン性に優れたパッチン錠です。
    用途・各種ボックス、振動機器等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)適合ねじM3皿小ネジ仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
    用途計測器・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレスつる長セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスつる長セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドクリップロック TAKIGEN(タキゲン)

    スライドクリップロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,856税込2,042
    1個
    当日出荷
    旋錠と解錠がワンアクションでできます。 南京錠で施錠できます。 防錆処理を施してあります。
    用途ボートのハッチロック材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)50表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード22903
  • ステンレス パチン錠調整受け金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パチン錠調整受け金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    372税込409
    1個
    当日出荷
    パチン錠の締代調整が受金具側で行えます。 調整ストローク6mm ステンレス製で耐食性に優れています。 調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています。
    用途工作機械・計測機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)33材質(ワッシャー)ポリアミド(PA)タキゲンコード24324
  • ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,147税込7,862
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸みのある、人に優しいソフトデザインです。 南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
    用途船舶・ボートのハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L300) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,587税込1,746
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)392寸法L(mm)300表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20965
  • C-1007-21・-22専用キー TAKIGEN(タキゲン)

    C-1007-21・-22専用キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    507税込558
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード23871
  • ステンレス 鍵付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵付キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。 オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。 ロック時は取付けねじを外せない防犯構造 振動等で外れにくいロック機構です。 ステンレスで耐食性に優れています。
    用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 掛金パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    掛金パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
    用途筐体の蓋止め用・配分電盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 鍵穴付USパチン錠2型 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵穴付USパチン錠2型

    TAKIGEN(タキゲン)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠ができます。 板厚が厚いので、溶接付けもできます。
    用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)245表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20453
  • 角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    角型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    976税込1,074
    1個
    当日出荷
    受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
    材質黄銅板(C2680)質量(g)30引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20328
  • 大型引掛パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    大型引掛パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,022税込1,124
    1個
    当日出荷
    締付け強度が優れています。
    用途大型筺体の蓋止め・小型コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)98表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20029
  • パッチン錠(ラッチタイプ・スチール製) TRUSCO

    パッチン錠(ラッチタイプ・スチール製)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    受けが本体の内側に収まりますので外観を損ねません。
    トラスコ品番778-7162材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)3.0(受け穴)質量(g)41取付穴寸法(mm)(本体)3.2
  • 32x 75 mm パッチン(鍵付) エスコ

    32x 75 mm パッチン(鍵付)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951BR-54
  • セミ型蓋止 栃木屋

    セミ型蓋止

    栃木屋
    329税込362
    1個
    当日出荷
    開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B質量(g)9.4部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース表面処理Ni許容荷重(N[kgf])85[8.66]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクリップ 栃木屋

    ケーブルクリップ

    栃木屋
    22税込24
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ取付け・片面操作・錆びない・軽い・種類が豊富
    用途自動車・オーディオ・家電製品・電子機器・通信機・その他工業用品全般材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ(連動式) 栃木屋

    キャッチクリップ(連動式)

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等質量(g)56締付力(N[kgf])約49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストッパー付パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。
    用途各種ボックス、振動機器等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])275[28.1]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)45
  • つる長パッチン ジョー・プリンス竹下

    つる長パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途各種小型ボックス種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ニッケルパッチン錠 ハイロジック

    鉄ニッケルパッチン錠

    ハイロジック
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    小箱・救急箱作成に便利なDIY金物!
  • ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-10) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-10)

    栃木屋(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T10質量(g)3.3寸法H(mm)8寸法E(mm)8寸法J(mm)2.0寸法G(mm)36寸法F(Φmm)3.2寸法D23°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-9) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-9)

    栃木屋
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    仕様使用ヘッド/T9質量(g)2.4寸法H(mm)7寸法E(mm)7寸法J(mm)1.8寸法G(mm)32寸法F(Φmm)2.8寸法D22.5°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT9) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT9)

    栃木屋
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22.5°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 針金パチン 栃木屋

    針金パチン

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・各種ケース材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー