カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 扉部品
          • ロック、鍵、キー

ロック、鍵、キー :「錠前」の検索結果

関連キーワード
  • カード 錠前
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKロック 栃木屋AKロック栃木屋
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器キー番号T210質量(g)39.5回転角度(°)120推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]RoHS指令(10物質対応)対応
ガンロックⅣ TAKIGEN(タキゲン)ガンロックⅣTAKIGEN(タキゲン)
27,198税込29,918
1個
当日出荷
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器仕様左用付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラストタキゲンコード24525
小型バーロック TAKIGEN(タキゲン)小型バーロックTAKIGEN(タキゲン)
5,622税込6,184
1個
当日出荷から4日以内出荷
電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。 キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。 6,500通りの鍵違いが製作できます。 マスターシステムの組込みができます。 C-289-3と組合せて使用できます。
用途小型ボックスの蓋止め付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)カムロックTVCTAKIGEN(タキゲン)
2,893税込3,182
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TVC230
ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
12,219税込13,441特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-1/2/3)キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55表面仕上げヘアライン仕上
カムロック(片抜け) TAKIGEN(タキゲン)カムロック(片抜け)TAKIGEN(タキゲン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途特装車付属品キー2本・止め金材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)73鍵違い数56通り表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24332
地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン)地震感知ガルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。 感知レベルは震度5強相当です。 シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。 A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。 バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+出力電圧(V)DC6(電池未使用時)出力電流(mA)800以下(電池未使用時)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結無きこと)出力時間0.5秒使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと)タキゲンコード50356
C-701型カムロック用カム 栃木屋C-701型カムロック用カム栃木屋(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
コインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)コインロックミニTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス質量(g)25材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,232税込2,455
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本材質亜鉛合金(ZDC)保護等級IPX5(A-464-1/2/3)キー番号TAK55・0200RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,275税込4,703
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)錠前は防塵シャッター付左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)タイプ鍵付き適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)標準色ブラックキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ焼付塗装
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
249税込274
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2200
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロック(通電時解錠型)TAKIGEN(タキゲン)
7,759税込8,535
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途パスボックス・各種ケース定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)
シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠用キャップTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,969税込2,166
1個
当日出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
カムロックS TAKIGEN(タキゲン)カムロックSTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
868税込955
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス材質(キー)黄銅板(C3713P)
パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックTAKIGEN(タキゲン)
1,088税込1,197
1個
当日出荷
小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機付属品キー2本・止め金材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード23456
ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,625税込11,688
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)耐火・耐熱・耐塩・耐酸左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
カムロック(両抜け) TAKIGEN(タキゲン)カムロック(両抜け)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147
カムロック TAKIGEN(タキゲン)カムロックTAKIGEN(タキゲン)
1,277税込1,405
1個
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86鍵違い数同番タイプ表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
FA-662用カギピン TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピンTAKIGEN(タキゲン)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)1180表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード60651
ステンレス シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス シリンダー錠用キャップTAKIGEN(タキゲン)
2,474税込2,721
1個
当日出荷から4日以内出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレスガンロックⅤ TAKIGEN(タキゲン)ステンレスガンロックⅤTAKIGEN(タキゲン)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。 錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。 新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラスト
ドライバー錠(六角レンチタイプ) TAKIGEN(タキゲン)ドライバー錠(六角レンチタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
810税込891
1個
当日出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 別売の六角レンチキー(キーNo.040)または市販の六角レンチ(呼び6)で施解錠が行えます。 自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23820
キャップ 栃木屋キャップ栃木屋
999税込1,099
1個
欠品中
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等材質ZDC、SUS304、SUS、CR質量(g)52部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング表面処理Cr推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4]RoHS指令(10物質対応)対応
TAK80用シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)TAK80用シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
2,250税込2,475
1個
当日出荷
ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。 TAK80装備のハンドルにご使用できます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種筐体付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23617
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途小型キャビネット・各種小型機器材質亜鉛寸法(mm)首下~止め金具:15.5タイプディスクタンブラー型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)No.121推奨締付トルク(N・m)5.9グリーン購入法適合
ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,813税込15,194
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,695税込2,965
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
アルミガンロックII TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックIITAKIGEN(タキゲン)
10,119税込11,131
1個
当日出荷
L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
パネルロック 栃木屋パネルロック栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷
厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途小型キャビネット・各種小型機器材質C3713、ZDC、SPCC、S質量(g)76.2部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ表面処理Ni、Cr、3価クロメートキー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応
強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付きキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
479税込527
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.252
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バイアス型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)バイアス型シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
6,230税込6,853
1個
4日以内出荷
サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工) スムーズなリバーシブルキー構造 鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。 焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。 ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。 キーの厚みは頑丈な2.5mm (財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)材質(キー)洋白板(C7451P)鍵違い数(最大)26万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
GTロック TAKIGEN(タキゲン)GTロックTAKIGEN(タキゲン)
3,234税込3,557
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。 一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。
用途取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど材質錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)100表面処理錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数最大3000
回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V) TAKIGEN(タキゲン)回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V)TAKIGEN(タキゲン)
7,405税込8,146
1個
4日以内出荷
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場付属品キー2本
ソレノイドロック 栃木屋ソレノイドロック栃木屋
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS質量(g)218定格DC30V2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金耐電圧AC500V/1分間表面処理3価クロメート、バレル研磨直流抵抗303Ω定格消費電力(W)1.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~+40接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)絶縁階級A種定格電流(mA)79以下通電率100%(連続定格)RoHS指令(10物質対応)対応
D型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)D型シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
3,767税込4,144
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り マスターシステムの組込みが可能 スムーズなリバーシブル構造
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数1万5,000通り付属品キー3本
建機用シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)建機用シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
1,405税込1,546
1個
11日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途特装車・建設機械付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22768
キースイッチTKS-3型 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTKS-3型TAKIGEN(タキゲン)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

錠前特集
おすすめ人気ランキング
ロック、鍵、キー