絞り込み
最大長(mm)
  • 525
  • 181(7)
  • 246(10)
  • 261(6)
  • 279(5)
  • 281(6)
  • 285(8)
  • 316(4)
  • 325(5)
  • 330(6)
  • 360(5)
  • 364(4)
  • 365(6)
  • 386(14)
  • 412(5)
  • 472(5)
  • 485(5)
  • 526(8)
  • 666(6)
  • 750(5)
ストローク(mm)
  • 200(5)
  • 220(1)
最小長(mm)
  • 305(2)
  • 325(5)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • HANIL PRECISION(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大長(mm)から絞り込む
181(7)
246(10)
281(6)
285(8)
330(6)
365(6)
386(14)
525
526(8)
666(6)
最大長(mm)をもっと見る
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION(27件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 LAMP(スガツネ工業)リフトオーマットシリーズ 標準在庫品LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
ガススプリング YDGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YDGタイプユーエイキャスター
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)
ガススプリング YCGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YCGタイプユーエイキャスター
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス取付方向60°シリンダー径(Φmm)18径(Φmm)8(ロット)
フリーアングルガススプリング ジョー・プリンス竹下フリーアングルガススプリングジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様 LAMP(スガツネ工業)ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)ロッド径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
フリーアングルガススプリング ジョー・プリンス竹下フリーアングルガススプリングジョー・プリンス竹下
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)

ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガススプリング本体