絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(1)
材質
- 鉄
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
表面処理
- 亜鉛メッキ(6)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(2)
M5(2)
M6(2)
M8(1)

MSフローティングナット
栃木屋(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(M8用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13寸法H(mm)7寸法d(mm)10.6寸法t(mm)1.6ナット径M8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8タキゲンコード20484
フローティングナット(M10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥132税込¥1451個5日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)23MM10表面仕上げC-176/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23984
フローティングナット(M3用)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個当日出荷スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3ナット径M3表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM3タキゲンコード22966